カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1827572-2」の検索結果
特価

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827572-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷シリーズDynamic 1000適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
D-1000 コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781パック(6000個)当日出荷から6日以内出荷