カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2)
  • DEUTSCH(11)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • PMC(4)
  • SMC(9)
  • TOYOX(トヨックス)(16)
  • エスコ(7)
  • スバル(6)
  • タンガロイ(6)
  • トヨタ(5)
  • ニッサン(58)
  • ネグロス電工(5)
  • ハーフェレ(5)
  • ブリストワ(8)
  • ホンダ(98)
  • ミツビシ(29)
  • 三菱(6)
  • 三菱電機(6)
  • 宇佐美工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「196a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 196kΩ, ±0.5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 196kΩ, ±0.5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥96税込¥106
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 196kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド105 → 249 kΩ、0.5 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板対ケーブル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity ( TE )の ELcon Micro 電線対基板電源コンポーネントは、業界で一般的なフットプリントが 3.0 mm で、ピンあたり最大 12.5 A の高電流を実現します。この電流密度は、コンパクトな設計でサーバー、スイッチ、ストレージデバイス、テストマシンに役立ちます。TE Elcon Micro 電線対基板電源は、最大動作温度が 105 ℃ で、過酷な環境で信頼性の高い性能を発揮します2 → 24 ピン構成をサポート 異なるワイヤサイズを組み合わせてさまざまな電流に対応可能 基板フットプリントは他のメーカーと互換性があります 簡単に組み立てられ、誤かん合を防止できます ハロゲンフリー素材製です
    仕様●シリーズ:ELCON Micro●CN1:ELCON マイクロ●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:12●コネクタBのコンタクト数:12●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:600 V ac/dc●定格電流:12.5 A●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス●コード番号:196-2783アズワン品番65-7463-98
  • バックプレーンコネクタ メス 72 極 9 列 垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    バックプレーンコネクタ メス 72 極 9 列 垂直

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速●オス/メス:メス●極数:72●カラム数:8●行数:9●接続方向:垂直●ハウジング材質:LCP●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき,スズ●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-3523アズワン品番65-7553-75
  • バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:LCP●ピッチ:1.9mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき,スズ●定格電流:1A●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●シリーズ番号:2102771 です●コード番号:196-3518アズワン品番65-7724-04
  • バックプレーンコネクタ メス 144 極 9 列 垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    バックプレーンコネクタ メス 144 極 9 列 垂直

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速●オス/メス:メス●極数:144●カラム数:16●行数:9●接続方向:垂直●ハウジング材質:LCP●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき,スズ●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-3527アズワン品番65-7725-04