カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建材・エクステリア(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「xs-105」の検索結果

ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)
モトユキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
ギケン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥29,900税込¥32,8901本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター200W
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から109日以内出荷保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
適合コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)¥7,098~税込¥7,808~1個翌々日出荷から61日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
ベース弦
D'Addario¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷XSB45105 Long 45-105 は、DAddario の 4 弦ベース用コーティング弦。超極薄フィルムコーティングと NY Steel により、耐久性・安定性・明瞭なトーンを両立した XS Bass のレギュラーライト/ミディアムボトム仕様。・XS Bass シリーズは、耐久性を高めながらサウンドの明瞭さとレスポンスを損なわない設計。・全弦に超極薄フィルムコーティングを施し、汚れや腐食から巻線を保護。・DAddario 独自の NY Steel を芯線に採用し、高い強度と優れたチューニング安定性を実現。・改良されたニッケルメッキスチール巻線により、馴染みのある弾き心地と強調された倍音を両立。・一般的なコーティング弦より音の減衰が少なく、DAddario らしいクリアでピュアなアイコニックトーンを再現。・45-105 の Regular Light / Medium Bottom 仕様で、ローエンドの安定感を強化。・超極薄コーティング、NY Steel、改良ニッケル巻線、クリアなアイコニックトーン用途耐久性と明瞭さを両立した演奏、安定したチューニング、ローエンド強化ゲージ045 / 065 / 085 / 105
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個43日以内出荷EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合