カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(4)
  • New-Era(ニューエラー)(1,369)
  • SMC(434)
  • コガネイ(263)
  • ParkerTAIYO(77)
  • 日本モレックス(molex)(73)
  • CKD(47)
  • 伊東電機(44)
  • トヨタ(42)
  • HUBER & SUHNER(35)
  • ダイハツ(27)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • TRUSCO(24)
  • カネテック(22)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • エスコ(16)
  • 廣杉計器(15)
  • HARLEY-DAVIDSON(15)
  • キングコーポレーション(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「205b」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity SMDレジスタ, 205kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B205KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 205kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B205KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズCPF抵抗(kΩ)205定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
V23079B1205B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V23079B1205B301TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
679税込747
1個
7日以内出荷
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 24V dc Axicom TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シグナルリレー DPDT 24V dc AxicomTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
29,980税込32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)14.5寸法(mm)14.5×9.8×7.2高さ(mm)9.8取付方式基板実装奥行(mm)7.2シリーズAxicom接点構成DPDTコイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220
TE Connectivity SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B820RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B820RE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
22,980税込25,278
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 820Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1K0E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1K0E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B10KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B10KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜 抵抗器 0.25W 205kΩ ±0.1% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属皮膜 抵抗器 0.25W 205kΩ ±0.1% 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
67,980税込74,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器ですTE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様●抵抗:205kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6955-65
TE Connectivity SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B820RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B820RE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A定格電力(W)0.1抵抗(Ω)820許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 205kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 205kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 205kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(100 kΩ → 1 MΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 33Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B33RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 33Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B33RE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A定格電力(W)0.1抵抗(Ω)33許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B30KE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B30KETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
309税込340
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1M0E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1M0E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1K0E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1K0E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 39kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B39KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 39kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B39KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A抵抗(kΩ)39定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 240Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B240RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 240Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B240RE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A定格電力(W)0.1抵抗(Ω)240許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B6K2E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B6K2E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A抵抗(kΩ)6.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B4K7E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B4K7E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B22KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B22KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
205j特集