制御機器 (31) 電気材料 (4) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2シリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性低温収縮特性
用途 接続個所の絶縁、補強電線の補強、結束各種部品の保護 材質 放射線架橋ポリオレフィン 色 黒 仕様 難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5% 規格 UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応 定格 125℃ 600V(-F) 耐電圧 最小19.7kV/mm 伸び(%) 最小200 連続使用温度(℃) -30~125 引張強度(MPa) 最小10.3 収縮温度 90℃以上 収縮率(%) 縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224) 体積固有抵抗(Ωcm) 最小1014 比率 2:1
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 量 = 250シリーズ = TMS-SCE長さ = 50.8mm耐久性のある = 摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤MIL-1-23053/5 Class 1、UL認定224、CSA認定マーク耐久性、MIL-M-81531、MIL-STD202F. 高性能(MIL規格 - TMS-SCE). 高性能、熱収縮式の識別マーカースリーブを使用すれば、スリーブ両面に簡単に印刷可能で、大量の情報を簡単に読むことができます。 このケーブルマーカーは、高性能の要件を求めるメーカーの配線マーキングニーズを満たすように設計されています。. 特長と利点:. 3:1熱収縮ポリオレフィンスリーブ 難燃性 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤、軍用燃料及びオイルに対する耐久性 絶縁及びストレインリリーフを提供 印刷は永久的 最小回復温度は+120 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 4極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 コネクタタイプ = プラグ本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 4タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 4極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 4シリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 576Ωシリーズ = RT1℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高感度コイルリレー. 超高コイル感度: 250 mW 3.5 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac H 15.7、W 29、D 12.7 mm 用途: 温度制御、宅内用途
TE Connectivity コネクタハウジング 2極, 250, 黒 480116-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
種類 Tab材質 ナイロン長さ 29.79mm色 黒極数 2シリーズ 250シリーズ番号 480116TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途.
FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
TE Connectivity コネクタハウジング 2極, AMP FASTIN-FASTON, ナチュラル 180908-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(3000個)
5日以内出荷
種類 プラグタブサイズ 6.35mm材質 ナイロン長さ 22.9mm色 ナチュラル極数 2シリーズ AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途.
FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
TE Connectivity コネクタハウジング 1極, AMP FASTIN-FASTON, ナチュラル 925324-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
種類 プラグ材質 ナイロン長さ 22.9mm色 ナチュラル極数 1タブ幅 6.35mmシリーズ AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途.
FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT-iPower℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
定格電圧(V) DC5 仕様 コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 機器、産業用制御長さ = 18.2mm奥行き = 10.2mm高さ = 14.7mm寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm寿命 = 100000回(電気的)、10000000回(機械的)UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コイル電圧:12V dc接点構成:SPNO取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:360 Ωアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm最低動作温度:-40℃UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど 長さ(mm) 29 寸法(mm) 29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V) DC12 高さ(mm) 15.7 取付方式 プリント基板取付 奥行(mm) 12.7 保護構造 フラックスプルーフ 接点構成 1a 端子形状 PCB コイル抵抗(Ω) 360 動作温度(℃) -40 接点最大許容電圧(V) 400 接点最大許容電流(A) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 電力 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ スルーホール
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 量 = 250シリーズ = TMS-SCE長さ = 50.8mm耐久性のある = 摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤MIL-1-23053/5 Class 1、UL認定224、CSA認定マーク耐久性、MIL-M-81531、MIL-STD202F. 高性能(MIL規格 - TMS-SCE). 高性能、熱収縮式の識別マーカースリーブを使用すれば、スリーブ両面に簡単に印刷可能で、大量の情報を簡単に読むことができます。 このケーブルマーカーは、高性能の要件を求めるメーカーの配線マーキングニーズを満たすように設計されています。. 特長と利点:. 3:1熱収縮ポリオレフィンスリーブ 難燃性 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤、軍用燃料及びオイルに対する耐久性 絶縁及びストレインリリーフを提供 印刷は永久的 最小回復温度は+120 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 圧着カバー 11極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コネクタタイプ:Tab本体材質:ナイロン長さ:32.5mm色:ナチュラルコンタクト数:11タブ幅:6.35mmシリーズ:FASTIN-FASTON .250TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コネクタタイプ = Tab本体材質 = ナイロン長さ = 20mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2シリーズ = FASTIN-FASTON .250TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 3極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (1件のレビュー) 7日以内出荷
仕様 コネクタタイプ = レセプタクル本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 3タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応