カテゴリ
- 制御機器(2,418)
- 電気材料(463)
- パソコン/周辺機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(20)
- SMC(6,421)
- コガネイ(1,946)
- New-Era(ニューエラー)(1,504)
- BIGM(丸山製作所)(964)
- STMicro(465)
- ホンダ(454)
- Panasonic(パナソニック)(374)
- KITO(キトー)(242)
- SIEMENS(205)
- 日野自動車(197)
- サカエ(163)
- MARWI(161)
- AUTONICS(オートニクス)(117)
- 富士電機(109)
- CKD(104)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(101)
- omron(オムロン)(100)
- アズワン(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,981)

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥30~税込¥33~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷長さ(mm)9.4幅(mm)5.8ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109税込¥1201個当日出荷長さ(mm)26.76幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数3シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 自動車用コネクタ端子 端子 SuperSeal 1.0シリーズ メス 3-1447221-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷タイプソケットシリーズSuperSeal 1.0定格電流(A)15材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 2-178288-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681袋(5個)欠品中長さ(mm)26.76幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷長さ(mm)10.2幅(mm)10.95ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ダイナミックコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 10Ω 3W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%シリーズ = ROX3S温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
...