カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3 csq」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム付き戸当り ダイケン

    ゴム付き戸当り

    ダイケン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クッションゴム付の戸当り。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
  • ステーリヤースポイラー (GJ) MAZDA(マツダ)

    ステーリヤースポイラー (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 3号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン

    3号 ゴム付き戸当り ステンレス

    ダイケン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3149材質ステンレス(SUS304)質量(g)240適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
  • 3/4″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    3/4″SQソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    259,800税込285,780
    1セット
    翌日出荷
    16pcsの3/4”SQソケットレンチセットです。
    セット内容55-22;24;27;30;32;34;36;41;46;50mm,552,559-8;16,554,556,558質量(g)13965ケース寸法(mm)575×220×86差込角(inch)3/4
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    79税込87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は S
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1680アズワン品番65-7550-96
  • カウンターシンク(3枚刃)90° THECUT

    カウンターシンク(3枚刃)90°

    THECUT
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
    材質ハイス先端角(°)90切刃形状3枚刃加工内容穴面取り
  • ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
  • 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC

    3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
    用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 18極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 18極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクト数は合計 18 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1753アズワン品番65-7565-86
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1726アズワン品番65-7549-78
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    79税込87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1714アズワン品番65-7551-56
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1717アズワン品番65-7556-82
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1704アズワン品番65-7550-53
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1706アズワン品番65-7555-20
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    78税込86
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1715アズワン品番65-7556-53
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1713アズワン品番65-7551-53
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1712アズワン品番65-7555-07
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1773アズワン品番65-7550-93
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    70税込77
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1708アズワン品番65-7566-38
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1722アズワン品番65-7547-48
  • ピンヘッダ 15極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 15極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 15 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1735アズワン品番65-7556-51
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1716アズワン品番65-7558-29
  • DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 3/8sq 10pcs用 DEEN

    DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 3/8sq 10pcs用

    DEEN
    3,000税込3,300
    1個
    5日以内出荷
    アルミレールのソケットホルダーです。
    全長(mm)300差込角(sq.)3/8sq用スタッド数10
  • 両開き工具セット 9.5sq 75pcs SATA

    両開き工具セット 9.5sq 75pcs

    SATA
    36,980税込40,678
    1セット(75点組)
    当日出荷
    出張にも便利なキャリーケース!。1/3”(9.5mm)の75点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
    セット内容11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24質量(kg)8.8(工具含まず)セット商品数75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200差込角(sq.)9.5
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • チタンコーティング カウンターシンク THECUT

    チタンコーティング カウンターシンク

    THECUT
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
    表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
  • 9.5SQ スターターツールセット レッド 46pcs Autobahn

    9.5SQ スターターツールセット レッド 46pcs

    Autobahn
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"DR.46PC.スターターツールセット。移動、出張サービス用に適した大きさのスターターツールセットです。移動にも便利なポータブルタイプの2段ベアリング引き出し用ツールボックスに厳選したツールをセットした差込角9.5ミリのスターターツールキットです。スマートヘッドラチェット(MHR-3)を標準装備。従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート! スリム&ハイトルクを実現。EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
    用途自動車の整備などに最適仕様●差込角:9.5mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●丸形マグネットトレー付質量(kg)12.5内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14mm ●9.5SQエクステンションバー:75.150mm ●9.5SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):170mm ●9.5SQスピンディスク ●コンビネーションレンチ:8.10.12.13.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 14 17 19 21 22 24mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●プライヤー:200mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】435×240×220
  • 9.5SQ スターターツールセット ブラック 46pcs Autobahn

    9.5SQ スターターツールセット ブラック 46pcs

    Autobahn
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"DR.46PC.スターターツールセット。移動、出張サービス用に適した大きさのスターターツールセットです。移動にも便利なポータブルタイプの2段ベアリング引き出し用ツールボックスに厳選したツールをセットした差込角9.5ミリのスターターツールキットです。スマートヘッドラチェット(MHR-3)を標準装備。従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート! スリム&ハイトルクを実現。EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
    用途自動車の整備などに最適仕様●差込角:9.5mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●丸形マグネットトレー付質量(kg)12.5内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14mm ●9.5SQエクステンションバー:75.150mm ●9.5SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):170mm ●9.5SQスピンディスク ●コンビネーションレンチ:8.10.12.13.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 14 17 19 21 22 24mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●プライヤー:200mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】435×240×220
  • UCSQシリーズ IDEC(和泉電気)

    UCSQシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(レッド) Autobahn

    75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(レッド)

    Autobahn
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"DR.75PC.デラックスツールセット。7段引出しベアリングツールキャビネットに厳選ツールをセットしたデラックスなツールセットです。「DR.ウェーブソケット」や「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「マグネットトレー丸型」など、豊富なセット内容でご用意。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
    用途自動車の整備などに最適仕様セット内容(一部):●DR.ウェーブソケット ●DR.ウェーブディープソケット ●DR.スパークプラグソケット ●DR.フリーアングルユニバーサルジョイント ●DR.ヘックスビットソケット 他合わせて75PCのセットとなります。質量(kg)62内容●9.5SQDRウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQDRウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQDRスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQDRヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQDRいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQDRラチェットレンチ(ギア数120山):170mm ●9.5SQDRエクステンションバー:75.150.250mm ●9.5SQDRフリーアングルユニバーサルジョイント ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2×35・-6×35mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●リバースギアレンチ(ギア数72山、リングストップ付):8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150×41mm ●1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセット ●クラフトシザース:154mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式7段引出ローラーキャビネット】677×459×1000【引出し寸法】569×397×75 / 569×397×154
  • 75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(ブラック) Autobahn

    75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(ブラック)

    Autobahn
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"DR.75PC.デラックスツールセット。7段引出しベアリングツールキャビネットに厳選ツールをセットしたデラックスなツールセットです。「DR.ウェーブソケット」や「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「マグネットトレー丸型」など、豊富なセット内容でご用意。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
    用途自動車の整備などに最適仕様ベアリング式7段引出ローラーキャビネット:L677×W459×H1000mm/引出し寸法:L569×w397×h75mm×5/L569×w397×h154mm×2セット内容(一部)●DR.ウェーブソケット ●DR.ウェーブディープソケット ●DR.スパークプラグソケット ●DR.フリーアングルユニバーサルジョイント ●DR.ヘックスビットソケット 他合わせて75PCのセットとなります。質量(kg)62内容●9.5SQDRウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQDRウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQDRスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQDRヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQDRいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQDRラチェットレンチ(ギア数120山):170mm ●9.5SQDRエクステンションバー:75.150.250mm ●9.5SQDRフリーアングルユニバーサルジョイント ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2×35・-6×35mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●リバースギアレンチ(ギア数72山、リングストップ付):8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150×41mm ●1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセット ●クラフトシザース:154mm
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 9.5SQ デラックスツールセット ブラック 78pcs Autobahn

    9.5SQ デラックスツールセット ブラック 78pcs

    Autobahn
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。
    用途自動車の整備などに最適付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm)仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm質量(kg)20.1内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
  • 9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs Autobahn

    9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs

    Autobahn
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。
    用途自動車の整備などに最適付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm)仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm質量(kg)20.1内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20
  • エンドミル超硬S ボールE CSQCS EIKO(栄工舎)

    エンドミル超硬S ボールE CSQCS

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20-SUS

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)100タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20
  • (1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
    セット内容ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー質量(g)370ケース寸法(mm)150×105差込角(sq.)1/4