TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178802-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,780
1袋(1000個)
5日以内出荷
極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.81mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 40mm幅 = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンD-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.81mm 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。Dynamic D-3100シリーズハウジングD-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3.81mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:67mm●幅:17.78mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1881アズワン品番65-7791-03
基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1袋 200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。Dynamic D-3100シリーズハウジングD-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.81mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:プラグハウジング及びヘッダ●長さ:45.81mm●幅:7.15mm●コード番号:189-5983アズワン品番65-7775-72
コネクタ端子 圧着端子 オス Economy Interconnectシリーズ 圧着 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥20,980税込¥23,078
1袋(1000個)
12日以内出荷
TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクトEI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番 ; 719-4938 719-4938、; 719-4931 719-4931、; 683-1291 683-1291、; 719-4950 719-4950、; 719-4941 719-4941 は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Economy Interconnectコネクタハウジング●シリーズ:Economy Interconnect●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:164-7875アズワン品番65-7768-86