カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(551)
  • CKD(78)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(44)
  • JTC(50)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(27)
  • omron(オムロン)(73)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • P・O・Pトレーディング(40)
  • RS PRO(43)
  • コクヨ(32)
  • サンエス(27)
  • シングウ(新宮商行)(75)
  • スバル(177)
  • ハリケーン(45)
  • ホンダ(122)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • 大阪魂(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「39-3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ TE Connectivity, メス, 9極 標準D-Sub E TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ TE Connectivity, メス, 9極 標準D-Sub E

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    仕様極数 = 9 オス/メス = メス 接続方向 = ストレート 実装タイプ = スルーホール ピッチ = 2.74mm Dコネクタタイプ = 標準D-Sub D-Subシェルサイズ = E ハウジング材質 = PBT 長さ = 31.19mm 幅 = 12.6mm 深さ = 12.93mm 寸法 = 31.19 x 12.6 x 12.93mm 表面処理:コンタクト = 金 AMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity, オス, 9極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity, オス, 9極

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼コンタクトめっき = ニッケルの上にパラジウムの上に金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.74mm幅 = 12.93mm深さ = 16.82mmAMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 100Ω 0.5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 100Ω 0.5W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ ELOシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ ELOシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥189~税込¥208~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズELORoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥759税込¥835
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 3V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 3V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • GIC 3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC 3.3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    形状バーチカル極数8定格電圧(V)250メッキスズ
  • パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワーキー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)300寸法C(mm)深さ16.2端子ピッチ(mm)5
  • GIC2.5W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.5W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    種別キャップハウジング極数4定格電圧(V)250寸法A(mm)縦8.8寸法B(mm)横13.7寸法C(mm)深さ18.8端子ピッチ(mm)2.5
  • GIC2.5W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.5W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    種別キャップハウジング定格電圧(V)250寸法A(mm)縦8.8寸法C(mm)深さ18.8端子ピッチ(mm)2.5
  • TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 2列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 2列 2.54mm アンプモジュール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE13/HE14併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグボディ向き = ストレート長さ = 7.62mm幅 = 7.62mm深さ = 15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PETたとえば、20極 = 2列 x 10コンタクト、24極 = 2列 x 12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番< 532-456') 532-456/に対応 取り外し端子用アクセス開口部RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 車載リレー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 車載リレー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    極数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    色黒シリーズTB定格電圧(V)300 ac端子種別スクリュー行数1
  • TE Connectivity ラッチングリレー SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ラッチングリレー SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    接点構成SPDTターミナルタイプスルーホール
  • 1393258-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1393258-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスメスボディ向きストレート
  • TE Connectivity  コネクタシール 自動車 赤 ワイヤシール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタシール 自動車 赤 ワイヤシール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivity各種自動車用コネクタ. 各種自動車用コネクタ製品材質シリコン樹脂色赤タイプWire SealシリーズELOコネクタ形状自動車RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 角型コネクタ オス RP622シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 角型コネクタ オス RP622シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスオスボディ向きストレート
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 5V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥409~税込¥450~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 4-40メスネジロック メスねじロック V42254 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 4-40メスネジロック メスねじロック V42254 シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メスねじロック併用可能製品:D-subコネクタシリーズ:V42254TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN41612コネクタ メス TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DIN41612コネクタ メス TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
  • DIN41612コネクタ メス TE Connectivity 64極 2列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DIN41612コネクタ メス TE Connectivity 64極 2列 2.54mm ピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity リードリレー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リードリレー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5-1393239-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    5-1393239-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFRシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFRシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー, 1c接点 7 A 基板実装 UB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 1c接点 7 A 基板実装 UB

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ラッチングリレー SPNO TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ラッチングリレー SPNO

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 288mWコイル抵抗 = 2 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms最大スイッチング電源 DC = 3 WDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リード線形抵抗器 CFRシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リード線形抵抗器 CFRシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(200個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity  ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用全長(mm)13.5ねじ長さ(mm)5.4コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40スクリュー【ヘッド】六角RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダー【ねじロック】メス
  • TE Connectivity  Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7-1393211-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    7-1393211-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6-1393243-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    6-1393243-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6-1393215-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    6-1393215-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
  • 2-1393240-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2-1393240-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応