カテゴリ
- 制御機器(132)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(552)
- CKD(79)
- MAZDA(マツダ)(956)
- omron(オムロン)(78)
- RS PRO(145)
- SMC(319)
- YAMAHA(ヤマハ)(243)
- いすゞ自動車(291)
- シングウ(新宮商行)(75)
- スズキ(153)
- スバル(194)
- トヨタ(610)
- ニッサン(195)
- ホンダ(1,320)
- ミツビシ(767)
- メディアカバーマーケット(129)
- 三菱ふそう(857)
- 日野自動車(201)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(101)
「39-3」の検索結果
特価

TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 10kΩ 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(200個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ TE Connectivity, メス, 9極 標準D-Sub E
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様極数 = 9 オス/メス = メス 接続方向 = ストレート 実装タイプ = スルーホール ピッチ = 2.74mm Dコネクタタイプ = 標準D-Sub D-Subシェルサイズ = E ハウジング材質 = PBT 長さ = 31.19mm 幅 = 12.6mm 深さ = 12.93mm 寸法 = 31.19 x 12.6 x 12.93mm 表面処理:コンタクト = 金 AMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity, オス, 9極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791個当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼コンタクトめっき = ニッケルの上にパラジウムの上に金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.74mm幅 = 12.93mm深さ = 16.82mmAMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 100Ω 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(200個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ ELOシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189~税込¥208~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズELORoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 3V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361個翌々日出荷から7日以内出荷
GIC 3.3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥69,980税込¥76,9781箱(300個)4日以内出荷形状バーチカル極数8定格電圧(V)250メッキスズ
パワーキー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥23,980税込¥26,3781箱(500個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)300寸法C(mm)深さ16.2端子ピッチ(mm)5
GIC2.5W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781箱(500個)4日以内出荷種別キャップハウジング極数4定格電圧(V)250寸法A(mm)縦8.8寸法B(mm)横13.7寸法C(mm)深さ18.8端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.5W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781箱(500個)4日以内出荷種別キャップハウジング定格電圧(V)250寸法A(mm)縦8.8寸法C(mm)深さ18.8端子ピッチ(mm)2.5
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 281739-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥619,800税込¥681,7801箱(4000個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数6シリーズAMPMODU HE14定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 2列 2.54mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE13/HE14併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグボディ向き = ストレート長さ = 7.62mm幅 = 7.62mm深さ = 15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PETたとえば、20極 = 2列 x 10コンタクト、24極 = 2列 x 12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番< 532-456') 532-456/に対応 取り外し端子用アクセス開口部RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 車載リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から7日以内出荷極数1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレーソケット 基板実装 VCFM-1000, 1393310-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷併用可能製品 = プラグインマイクロISOリレー。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = VCFM-1000。取り付けタイプ = 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1938アズワン品番65-7596-70
D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥45,980税込¥50,5781セット(15個)7日以内出荷。このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 ; 717-4521 717-4521 です。D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°。D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。仕様●入数:1トレイ(15個入り)●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●接続方向:アングル●色:グレー●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5952アズワン品番65-7776-34
TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷色黒シリーズTB定格電圧(V)300 ac端子種別スクリュー行数1
基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 230個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥97,980税込¥107,7781セット(230個)7日以内出荷TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1937アズワン品番65-7596-71
リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥83,980税込¥92,3781箱(20個)7日以内出荷1 極 16 A、1 フォーム A ( NO )コンタクト 最大 120 A の高突入電流に対応 モノ又はバイステーブル 4kV / 8mmコイル - コンタクト 用途 照明制御、タイマ、モータ制御、ビルオートメーション仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:54●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●高さ:25.5mm●コード番号:189-5906アズワン品番65-8092-17
TE Connectivity ラッチングリレー SPDT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷接点構成SPDTターミナルタイプスルーホール
TE Connectivity 自動車用コネクタ ELOシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081個7日以内出荷幅(mm)77.2高さ(mm)19.75タイプバックシェル極数52シリーズELORoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 52極 メス 車載用コネクタハウジング, 1393450-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷幅(mm)82.65高さ(mm)26.75タイプ車載用コネクタハウジングシリーズELO深さ(mm)47.5行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1セット 230個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119,800税込¥131,7801セット(230個)7日以内出荷TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1939アズワン品番65-7623-78
TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898~税込¥4,288~1個ほか7日以内出荷仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタシール 自動車 赤 ワイヤシール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷仕様TE Connectivity各種自動車用コネクタ. 各種自動車用コネクタ製品材質シリコン樹脂色赤タイプWire SealシリーズELOコネクタ形状自動車RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1セット 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1940アズワン品番65-7646-35
基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1936アズワン品番65-7595-43
基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1セット 230個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥79,980税込¥87,9781セット(230個)7日以内出荷TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1935アズワン品番65-7645-38
TE Connectivity 角型コネクタ オス RP622シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398~税込¥5,938~1個ほか7日以内出荷仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスオスボディ向きストレート
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659~税込¥725~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 5V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥409~税込¥450~1個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷
TE Connectivity 4-40メスネジロック メスねじロック V42254 シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メスねじロック併用可能製品:D-subコネクタシリーズ:V42254TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用RoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ メス TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥879税込¥9671個7日以内出荷
DIN41612コネクタ メス TE Connectivity 64極 2列 2.54mm ピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷