SMDレジスタ 90.9Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,798税込¥10,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
0201フォーマット抵抗器、CRGシリーズ(10 Ω → 9.99 kΩ)CRGシリーズの0201フォーマット厚膜抵抗器は、そのサイズに対し高い出力を備えています(10 Ω~10 MΩ、許容差1 %)。 そのショートリード構造及び低静電容量により、高周波動作を含む産業及び汎用用途に最適です。貴金属製の終端 レーザーにより許容値を調整 少量生産、開発、R ;D部門に理想的
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:90.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7082-45