カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • 渡辺電機工業(26)
  • RS PRO(15)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • FINDER(12)
  • イスカル(9)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 京セラ(5)
  • APEM(3)
  • ミヤマ電器(2)
  • honeywell(2)
  • KNITTER-SWITCH(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • Carling Technologies(2)
  • Relpol(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3pdt」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)18コイル電圧(V)12 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)1700コイル電圧(V)120 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
リレー 12V dc 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc 3c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
KUPシリーズリレーTE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381アズワン品番65-8059-06
リレー 240V ac 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 240V ac 3c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
KUPシリーズリレーTE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388アズワン品番65-8059-58
TE Connectivity パワーリレー 240V ac, 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 240V ac, 3c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3接点構成3PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)7200コイル電圧(V)240 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)120コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
TE Connectivity リレー 240V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 240VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 230VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
TE Connectivity リレー 220V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 220VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:3PDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:40 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V acアプリケーションタイプ:多目的長さ:35.5mm奥行き:35.6mm高さ:57mm寸法:35.5 x 35.6 x 57mm特殊機能:テストボタンUL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5 x 35.6 x 57コイル定格電圧(V)DC220高さ(mm)57奥行(mm)35.6機能テストボタンRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)400コイル抵抗(kΩ)40
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
KHAシリーズリレーTE Connectivity社のKHAシリーズパネルプラグインリレーです。 KHAリレーは、自動化技術を使用して製造された信頼性の高い低コストなスイッチングリレーで、立方インチよりもわずかに大きいパッケージサイズです。 KHAには、スモークグレーのポリカーボ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:4●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:650 Ω●コイル電力:2W●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0489アズワン品番65-8076-98
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUMP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)472コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)15ラッチなし