制御機器 (114) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity 耐サージ抵抗器,セラミック抵抗器 CCRシリーズ 47Ω 2W ±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 47Ω定格電力 = 2W許容差 = ±10%テクノロジー = セラミック組成シリーズ = CCRケーススタイル = フォーマル温度係数 = -900 → +300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 7mm最小温度係数 = -900ppm/℃2 W CCRシリーズ、アキシャル. 独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 47Ω 3W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 抵抗 = 47Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX3Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,250W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ HSC250 定格電力(W) 250 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース Aluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity SMDレジスタ, 47Ω, 2W SMW247RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
抵抗 = 47Ωテクノロジー = 巻線許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,75W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ THS75 定格電力(W) 75 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ THS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ HSA25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース Aluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,47Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ BDS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 47 許容差 ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル ネジ パッケージ/ケース 平面 最小温度係数(ppm/℃) -150 最大温度係数(ppm/℃) 150 テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ HSA50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース Aluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
全長(mm) 300 シリーズ TE 定格電力(W) 1k 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ THS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
直径(Φmm) 40 シリーズ TE 定格電力(W) 200 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ THS10 定格電力(W) 10 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
電力用抵抗器 600W 47Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7049-47
電力用抵抗器 2.5kW 47Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7049-49
電力用抵抗器 1.2kW 47Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗47Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7049-34
リード線形抵抗器 2W 47Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番 65-6936-36
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 47Ω ±5%, SBCHE1547RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 17W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBC動作温度 Max = +350℃動作温度 Min = -55℃SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 47Ω ±5%, EP3W47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
巻線型固定抵抗器 160W 47Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線 アズワン品番 65-7027-66
巻線型固定抵抗器 200W 47Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線 アズワン品番 65-7030-04
巻線型固定抵抗器 100W 47Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線 アズワン品番 65-7032-17
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,250W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
シリーズ HSC250 定格電力(W) 250 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
シリーズ HSA25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,47Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
全長(mm) 300 シリーズ TE 定格電力(W) 1k 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity SMDレジスタ, 47Ω, 4257 ( 11070M, 6W, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 47Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M 許容差 = ±5% 定格電力 = 6W 温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = 3560 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 5 質量(g) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
電力用抵抗器 600W 47Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7037-56
電力用抵抗器 2.5kW 47Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7039-12
SMDレジスタ 47Ω 4257 11070M 6W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7035-96
炭素皮膜 抵抗器 2W 47Ω ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
2W CFR200シリーズ、アキシャルCFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7111-14
リード線形抵抗器 2W 47Ω 10% 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番 65-6933-49