カテゴリ

  • 電気材料(43)
    • 固定用ケーブル(16)
  • 制御機器(317)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(29)
  • セキスイ(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
  • 三ツ星(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(40)
  • 昭和電線(3)
  • 富士電線工業(27)
  • 倉茂電工(11)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 石川特殊電線(2)
  • JAPPY(15)
  • BIGM(丸山製作所)(2,248)
  • Panasonic(パナソニック)(562)
  • エスコ(385)
  • 日本モレックス(molex)(361)
  • 富士インパルス(325)
  • SMC(280)
  • RS PRO(268)
  • Puig (プーチ)(203)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(251)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間RoHS指令(10物質対応)対応
600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1個)
当日出荷
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
極数 = 5オス/メス = プラグシリーズ = Universal MATE-N-LOKタイプ = MATE-N-LOK実装タイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 V ac行数 = 1接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 15A 600 V ac 1袋 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 15A 600 V ac 1袋 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:電源コネクタ●定格電流:15A●シリーズ:Power Versa-Lock 5.0●定格電圧:600 V ac●結線方法:圧着●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:236-9810アズワン品番65-7500-21
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 15A 600 V ac 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 15A 600 V ac 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:電源コネクタ●定格電流:15A●シリーズ:Power Versa-Lock 5.0●定格電圧:600 V ac●結線方法:圧着●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:236-9811アズワン品番65-7500-16
リレー 24V DPNO パネルマウントタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V DPNO パネルマウントタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
UL 認定、CSA 認定、VDET92 シリーズフランジ取り付けリレーUL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃
仕様●コイル電圧:24V●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●高さ:30.7mm●コード番号:782-1738アズワン品番65-8060-52
リレー 115V dc DPNO パネルマウントタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 115V dc DPNO パネルマウントタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
UL 認定、CSA 認定、VDET92 シリーズフランジ取り付けリレーUL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃
仕様●コイル電圧:115V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●奥行き:34.5mm●コード番号:782-1716アズワン品番65-8076-32
リレー 24V DPNO パネルマウントタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V DPNO パネルマウントタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
UL 認定、CSA 認定、VDET92 シリーズフランジ取り付けリレーUL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃
仕様●コイル電圧:24V●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●高さ:30.7mm●コード番号:782-1734アズワン品番65-8076-41
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート種別ピンコンタクト定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
金属酸化物 抵抗器 2W 1MΩ ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 2W 1MΩ ±5% 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(1000個)
6日以内出荷
TEConnectivityROX2Sシリーズ2Wパワー金属酸化皮膜抵抗器TEConnectivityのROX2Sシリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2Sシリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。コンパクトな形状で高出力優れた長期安定性70℃での定格消費電力:2W抵抗値許容差:±5%温度係数:±300ppm/℃350Vの制限素子電圧過負荷電圧:600V(最大絶縁抵抗:1000MΩ耐溶剤性コーティングサージ/過負荷容量が高い完全な難燃性構造
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-36
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099特価
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
金属酸化物 抵抗器 1W 3.3Ω ±5% 1箱 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 1W 3.3Ω ±5% 1箱 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
TEConnectivityROX1Sシリーズ1W金属酸化皮膜抵抗器ですTEConnectivityのROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1Sシリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。コンパクトな形状で高出力優れた長期安定性70℃での定格損失1W抵抗値許容差:±5%温度係数:±300ppm/℃350Vの制限素子電圧過負荷電圧:600V(最大絶縁抵抗:1000MΩ耐溶剤性コーティングサージ/過負荷容量が高い完全な難燃性構造
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX1S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7109-87
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1-770166-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1-770166-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKピッチ = 4.14mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 9.5A定格電圧 = 600 → 0 V基板実装ハウジング. オスコンタクト 定格: 600 V 9.5 A 適切なプラグ(代表品番 ; 483-8556 483-8556 )によるセルフラッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1箱(500個)
当日出荷から91日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200S 1列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1パック(10個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
形状ストレート種類角型
リレー 24V dc DPNO 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc DPNO 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
TE Connectivity パワーリレーは標準タイプでモノステーブルです。コイル Coil Power Rating DC 定格 1700mW、Coil 抵抗 86 Ω です。このリレー Coil 電圧は 24 V dc、スイッチング電圧は 600 V ac です。パワーリレータイプ標準 出力タイプ AC エンクロージャタイプのプラ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:344 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7009アズワン品番65-8079-21
D-3500D センサ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3500D センサ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キー-形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC600
コネクタ端子 圧着端子 メス ELCONシリーズ 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス ELCONシリーズ 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1個
7日以内出荷
193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030アズワン品番65-7652-89
D-3200M 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200M 2列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802
1パック(10個)ほか
当日出荷から65日以内出荷
種類角型
TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .110 シリーズ, 22AWG to 18AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = Ultra-Fast .110絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 2.79 x 0.51mm長さ = 0.735インチコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110/125シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計された、FASTON 110/125シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、UL94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1本
当日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 6.35mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 6.35mm 2 列 スルーホール実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1袋(100個)
5日以内出荷
極数 = 6行数 = 2ピッチ = 6.35mmタイプ = ヘッダ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 600 Vシリーズ = Universal MATE-N-LOKコンタクト材質 = 青銅シリーズ番号 = 643424TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。
D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
79税込87特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類角型
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,390税込4,829特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 22AWG to 18AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
仕様シリーズ = Ultra-Fast .187絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン66最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2. タブサイズ = 0.187インチ(4.75 mm)及び0.250インチ(6.35 mm). TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクルワイヤコネクタは、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、レセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 圧着工具については、代表品番< 245-5351') 245-5351/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
D4000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D4000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類角型形状ストレート動作電圧(V)AC/DC600
D-3200T 3列型 高電圧モジュラタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200T 3列型 高電圧モジュラタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極数6種類角型
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity はんだスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
91,980税込101,178
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1本
当日出荷
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電源 5.08mm ダイナミック D-3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電源 5.08mm ダイナミック D-3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1個
当日出荷
仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電源定格電圧 = 600 V ac
リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(5個)
当日出荷
ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
TE Connectivity 電線対電線コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 600 V acジェンダー = メス定格電流 = 9.5Aハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のことRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, ROX3SJ10K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, ROX3SJ10KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX3S温度係数 = ±300ppm/℃動作温度 Min = -55℃TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
スペードコネクタ 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fast Plusレセプタクル圧着端子むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 250シリーズのUltra-Fast Plus完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。このFASTON 250シリーズのUltra-Fast Plusレセプタクル圧着端子は、スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:0.855インチ●コード番号:245-5446アズワン品番65-7527-47