カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • CKD(11)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SMC(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(63)
  • アズワン(3)
  • イマオコーポレーション(4)
  • グーリング(9)
  • スバル(4)
  • セントラルコンベヤー(4)
  • トヨタ(36)
  • フジックス[縫製用品](3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • ホンダ(4)
  • ホーザン(2)
  • 三菱ふそう(10)
  • 日東工業(3)
  • 日野自動車(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「712-100」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG T417シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG T417シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    8日以内出荷
  • コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.81mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.81mm 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷
    D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。Dynamic D-3100シリーズハウジング。D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3.81mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:67mm●幅:17.78mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1881アズワン品番65-7791-03
  • 基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1袋 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1袋 200個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥50,980税込¥56,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。Dynamic D-3100シリーズハウジング。D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.81mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:プラグハウジング及びヘッダ●長さ:45.81mm●幅:7.15mm●コード番号:189-5983アズワン品番65-7775-72
  • TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178802-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178802-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥239,800税込¥263,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    極数 = 3。行数 = 1。ピッチ = 3.81mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Dynamic 3000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 40mm。幅 = 12.7mm。ハウジング材質 = ナイロン。D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。