TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658614-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥38,980税込¥42,878
1セット(40個)
5日以内出荷
極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.76mm結線方法 = IDC定格電流 = 1.25Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250.0 V長さ = 30.88mm幅 = 12.59mm深さ = 18.61mmシリーズ = Amplimite HDF-20mm動作温度 Min = -55.0℃AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥45,980税込¥50,578
1セット(40個)
5日以内出荷
極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.76mm結線方法 = IDC定格電流 = 1.25Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 250.0 V長さ = 39.14mm幅 = 18.61mm深さ = 12.59mmコンタクト材質 = リン青銅mm動作温度 Max = +105℃品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥27,980税込¥30,778
1セット(40個)
5日以内出荷
極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.77mm結線方法 = IDC定格電流 = 1.25Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 250.0 V長さ = 30.88mm幅 = 18.61mm深さ = 12.59mmコンタクト材質 = リン青銅mm動作温度 Min = -55.0℃品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照