カテゴリ

  • 制御機器(133)
  • 電気材料(85)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • 共立理化学研究所(8)
  • 東亜DKK(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • セントラル科学(3)
  • アズワン(7)
  • MICROCHIP(7)
  • Merck(メルクミリポア)(18)
  • ホンダ(1,739)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(689)
  • 大阪魂(339)
  • 三菱ふそう(323)
  • 長谷川工業(302)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(300)
  • MARWI(144)
  • KTM(133)
  • BMW(120)
  • SPARKFUN(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「COD」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1袋(5個)
当日出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85ボタン色スライド:黒接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178特価
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU HE14シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU HE14シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オス・メスメスピッチ(mm)2.54取付方式ケーブルマウント端子種別IDCコンタクトめっきシリーズAMPMODU HE14
TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU HV100 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU HV100 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板ソケット AMPMODU HV100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット AMPMODU HV100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ストレートTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aシリーズ = AMPMODU HV100コンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100基板ソケット. 2.54 mmピッチのAMPMODU HV100基板ソケットは、幅広い用途に適しています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットは、トップエントリの垂直実装ソケットです。これらのはんだレグにはキンク処理が施されているので、基板に対する確実な保持が実現します。これらのAMPMODU HV100基板ソケットのハウジングは、UL94V-0の難燃等級を備えた熱可塑樹脂製で、基板スタンドオフを備えています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットには2つの実装高さのものがあり、スタッキング用途で使用することができます。また、スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトを選択できます。 X 215297-X及びX-215307-Xは、実装高さ7 mm X-215299-X及びX-215309-Xは、実装高さ8.5 mm. 特長と利点. 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだレグ UL94V-0難燃性熱可塑樹脂製ハウジング 基板スタンドオフ 各種スタック高RoHS指令(10物質対応)対応
1.0VP REMODEL POST CONTACT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1.0VP REMODEL POST CONTACTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1セット(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 1-103957-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 1-103957-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個
4日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数3シリーズAMPMODU MTE定格電圧267.0 V定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
インダストリアル ミニ I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インダストリアル ミニ I/O コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1袋(5個)
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(5個)
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87667-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87667-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
49,980税込54,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
オス/メス = メス併用可能製品 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2結線方法 = 圧着mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大接触抵抗 = 12mΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト. TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, ODC5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, ODC5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 8 V dc最小負荷電流 = 0.01 A接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタパッケージスタイル = モジュール最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm高さ = 31.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, ODC-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, ODC-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 18 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.01 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トランジスタパッケージスタイル = モジュール定格電圧範囲 = 3 → 60V dc寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm動作温度範囲 = -30 → +80℃ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Hermaphroditicシリーズ 照明用コネクタ 2058703-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Hermaphroditicシリーズ 照明用コネクタ 2058703-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
5日以内出荷
タイプ基板対基板シリーズHermaphroditic定格電圧125 V ac/dc定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 926475-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 926475-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
86,980税込95,678
1袋(1000個)
5日以内出荷
極数 5行数 1ピッチ 2.54mmオス/メス メス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ AMPMODU MOD IV接続方向 ストレートハウジング材質 ガラス繊維強化PBT2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IVレセプタクルハウジング. AMPMODU IVレセプタクルハウジングシリーズ。. 黒ポリエステルのメスフライングコネクタ コンタクトについては品番 233-1889 233-1889 ; 233-1895 233-1895 などを参照 オプションの保持プラグ(代表品番 509-2701 509-2701 )及びキープラグ(代表品番 509-2717 509-2717 )
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 5-867052-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 5-867052-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589,800税込648,780
1セット(7000個)
5日以内出荷
オス/メス = メス併用可能製品 = AMPMODUロッククリップハウジングシリーズ = AMPMODU結線方法 = 圧着mm2表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 20AWG最大接触抵抗 = 12mΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃TE Connectivity AMPMODUロッククリップ圧着コンタクト. 素早い接続と切断を永続的に行うためのAMPMODU自動固定ロッククリップ圧着コンタクトです。 これらのロッククリップワイヤ圧着コンタクトは、絶縁サポート、ステンレススチール製スプリング及び3層めっきオプションを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コンタクト引抜工具 AMPMODUシリーズ 圧着 32 → 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト引抜工具 AMPMODUシリーズ 圧着 32 → 20AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
シリーズAMPMODU使用工具抜き取り工具端子32 → 20AWG
TE Connectivity 圧着工具 AMPMODU IVコネクタコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ 58641-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AMPMODU IVコネクタコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ 58641-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
タイプ圧着工具シリーズPro-Crimper III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品AMPMODU IVコネクタコンタクト
TE Connectivity 圧着工具 AMPMODU IIコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58654-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AMPMODU IIコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58654-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
タイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ラチェットあり併用可能製品AMPMODU IIコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 22
TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 881545-2, メス, ストレート, 黒, ハンドル、上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 881545-2, メス, ストレート, 黒, ハンドル、上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279,800税込307,780
1袋(14000個)
5日以内出荷
タイプ = ハンドル、上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 5.08mm幅 = 2.5mm深さ = 10.9mmシリーズ = AMPMODU NOVOコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 15mΩTE Connectivity AMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルハンドルシャント。 このNovo低プロファイルハンドルシャントは一体構造で、スタッキング可能です。 この経済的な低プロファイルハンドルシャントのハウジングは、UL 94V-0等級の黒ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 826470-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 826470-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
46,980税込51,678
1箱(200個)
5日以内出荷
シリーズ = AMPMODU MOD IIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅2.54 mm TE Connectivity AMPMODU Mod II耐熱性シュラウド付きヘッダ. 2.54 mm間隔のAMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダは、黒色UL94V-0ポリエステルGF耐熱性ハウジングを備え、-55 → + 105 ℃の温度に対応するため、SMTはんだ付けプロセスに適合します。 これらの2.54 mm AMPMODU Mod II耐熱性ヘッダコネクタは、安全性と正確なかん合のための戻り止めラッチと極性指定を特長としており、丸型ピンスタイルの金めっきコンタクトを使用しています。 垂直基板実装バージョンには、基板スタンドオフが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 925369-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 925369-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269,800税込296,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU MOD IV接続方向 = ストレート長さ = 15.24mm幅 = 2.94mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 280379-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 280379-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 6行数 1接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。 . 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途. これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 280371-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 280371-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
74,980税込82,478
1箱(1000個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 4行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。 . 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途. これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列 280375-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列 280375-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 15行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。 . 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途. これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 280370-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 280370-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 2行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。 . 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途. これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 826629-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 826629-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 6行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド アンシュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 3.0Aテールピン長 3.2mm対応ピン長 6.7mmTE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。 . 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 280378-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 280378-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 4行数 1接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウドコネクタシステム 基板対基板, 電線対基板結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。 . 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途. これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 5-103735-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 5-103735-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,898税込6,488
1セット(42個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MTEピッチ 2.54mm極数 4行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 3.0ATE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-103639-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-103639-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1セット(35個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MTEピッチ 2.54mm極数 5行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 3.0A定格電圧 600 0 VTE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 281695-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 281695-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1箱(2000個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU HE14ピッチ 2.54mm極数 3行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅6極2列とは、列あたり3つのピンが2列あることを指し、8極2列とは、列あたり4つのピンが2列あることを指します。. TE Connectivity AMPMODU HE14 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. 2.54 mmピッチ、UL94V-0等級の青色熱可塑樹脂ハウジングのAMPMODU HE14シュラウド付き基板ピンヘッダです。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダのハウジングは、誤かん合防止用の極性と、ピンを保護する保護シュラウドを備えています。シュラウドは、確実なかん合接続を実現するフリクションロックとしても機能します。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダは、AMPMODU HE14 IDCレセプタクルとかん合して、ディスクリートワイヤ又は2.54 mmピッチのリボンケーブルを終端処理できます。 . 特長と利点. 高温熱可塑樹脂製ハウジング ピンを保護するシュラウド 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するフリクションロック付き. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ヘッダは、さまざまな用途に適しています。用途には、車載コントロール、産業機器及びテスト機器、コンピュータ、通信、医療装置、ストレージ機器及び家電があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 281739-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 281739-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279,800税込307,780
1箱(2000個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU HE14ピッチ 2.54mm極数 8行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅定格電流 3.0A6極2列とは、列あたり3つのピンが2列あることを指し、8極2列とは、列あたり4つのピンが2列あることを指します。. TE Connectivity AMPMODU HE14 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. 2.54 mmピッチ、UL94V-0等級の青色熱可塑樹脂ハウジングのAMPMODU HE14シュラウド付き基板ピンヘッダです。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダのハウジングは、誤かん合防止用の極性と、ピンを保護する保護シュラウドを備えています。シュラウドは、確実なかん合接続を実現するフリクションロックとしても機能します。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダは、AMPMODU HE14 IDCレセプタクルとかん合して、ディスクリートワイヤ又は2.54 mmピッチのリボンケーブルを終端処理できます。 . 特長と利点. 高温熱可塑樹脂製ハウジング ピンを保護するシュラウド 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するフリクションロック付き. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ヘッダは、さまざまな用途に適しています。用途には、車載コントロール、産業機器及びテスト機器、コンピュータ、通信、医療装置、ストレージ機器及び家電があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-104362-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-104362-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1セット(70個)
5日以内出荷
シリーズ = AMPMODU MTEピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3.0ATE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、 1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、 SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
併用可能製品 = AMPMODU Mod IIシリーズシリーズ = AMPMODUアクセサリ. AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ. ; 509-2076 509-2076 Mod IVハウジングで使用するための0.76 mm [0.03インチ]ロングペグ付きキーイングプラグ ; 718-9359 718-9359 を参照 標準 ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジング用の黒色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジング用の赤色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、緑色ポリアミド6.6 Mod IV、Mod IVハウジングでの使用に適しています。 ; 718-9359 718-9359 標準 ; 681-2644 681-2644 Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するためのキーイングプラグ、ナチュラルナイロン6/6 ; 719-4301 719-4301 標準 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングとの併用用の黒色Mod IV用途については、以下を参照してください。 ; 509-2537 509-2537 標準 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 718-8488 718-8488 シャント2極、2.54 mmピッチ、0.64 mm [0.025インチ]角型ポストで使用するための黒色AmpModu ; 782-5257 782-5257 ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用のダイアセンブリ付きPRO-CRIMPER III ; 78-1021 78-1021 10 → 18極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用のストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 ≧20極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用ストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 103648-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 103648-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm結線方法 = 圧着定格電流 = 3Aシリーズ = AMPMODU MTE動作温度 Min = -65.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅AMPMODU MTE 2.54 mm無負荷IDCストリップフォームレセプタクルハウジング(ガイドリブ付き). 1列MTE IDC無負荷レセプタクルハウジング(中心間: 2.54 mm)の製品です。 このMTE IDCレセプタクルハウジングは、94V-0等級の黒色熱可塑プラスチック製であり、成形されたガイドリブを備え、それにより、他のコネクタのカップリングシュラウドと一体となってより大きな1列又は2列ラッチコネクタを形成しています。 最適な圧着レセプタクルコンタクトについては、代表品番 ; 719-0236 719-0236 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 5-103958-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 5-103958-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数3シリーズAMPMODU MTE定格電流(A)3材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 5-103673-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 5-103673-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MTEピッチ 2.54mm極数 6行数 1接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウドコネクタシステム 電線対基板結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 3.0A定格電圧 600 0 VTE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-103635-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-103635-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,798税込9,678
1セット(70個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MTEピッチ 2.54mm極数 2行数 1接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 3.0ATE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 5-103957-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 5-103957-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMPMODU MTE定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●動作温度 Max:+85℃●コード番号:238-4542アズワン品番65-7476-57
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4564アズワン品番65-7475-04