カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(177)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(175)
  • 三菱マテリアル(63)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • RS PRO(35)
  • NEC(18)
  • ホンダ(14)
  • エスコ(12)
  • ダイケン(12)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • ESTERA(8)
  • AMPHENOL(8)
  • ロイヤル化成(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • アラデン(5)
  • KTM(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MPV」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
869税込956
1個
当日出荷
仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RW-175MAS-DTL-23053/8、UL - E35586 VW-1、CSA - LR31929 OFT. RW-175薄肉熱収縮チューブ. RW-175熱収縮チューブは、丈夫で薄い半硬質絶縁材です。 高温でのパフォーマンスが必要とされる用途に最適です。 優れた耐摩耗性、耐切創性、又は化学薬品や溶剤に対する耐性が求められる用途にも最適です。 また、半透明のポリビニリデンフッ化物製のため、覆われたコンポーネントを目視点検できます。. 電気絶縁性を持ち、マルチピンコネクタとはんだ接合部に対するストレインリリーフを装備 高温コンポーネントとヒータリード用の高温断熱 高密度のコンポーネントパッキングが求められる用途に最適 業務用の溶剤 / 燃料 / 化学薬品からの保護 VW-1、OFT規格の難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RW-175UL224 VW-1、VG95343 Part 5 Type F、BS 3G 198 Part 4、SAE AMS-DTL-23053/8、VDE0341/Pt 9005. RW-175、高温、黒. RW-175の代表的な用途は、高温、機械的なストレス、磨耗に対する保護、ストレインリリーフ、薬品に対する耐性の提供です。. UL VW-1準拠の高い難燃性 最小収縮温度: 155 ℃ 動作温度: -55 → +175 ℃ 1.2 m単位で販売 磨耗、切除、薬品、溶剤に対する優れた耐性 丈夫で薄い半硬質絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
pvp特集