ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
タイプ 車載 Terminal シリーズ Standard Power Timer RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス
PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車
仕様 ●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309 アズワン品番 65-7506-79
MT2 REC 1.6 Contact SRC Sn TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
タイプ 車載 Terminal シリーズ Micro Timer II RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス
PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様 ●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311 アズワン品番 65-7505-11
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Junior Power Timer、車載用端子、レセプタクル Terminal タイプは、タブ幅 2.8 mm、タブ厚 0.8 mm で、プライマリロック機能 - ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着
仕様 ●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Junior Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5508 アズワン品番 65-7505-83
MT2 REC 1.6 Contact SRC Sn 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Micro Timer II●オス/メス:メス●コード番号:217-5516 アズワン品番 65-7504-67
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Standard Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5512 アズワン品番 65-7506-37
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5329 アズワン品番 65-7508-55
PIN SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity の一般的なコンタクト車載 Terminal ピンです。 動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7287 アズワン品番 65-7599-12
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5328 アズワン品番 65-7504-91
PIN SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 259,800税込 ¥ 285,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7286 アズワン品番 65-7599-11
PIN SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity の一般的なコンタクト車載 Terminal ピンです。 動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能
仕様 ●入数:1テープ(20個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7290 アズワン品番 65-7599-14
PIN SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 84,980税込 ¥ 93,478
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7288 アズワン品番 65-7599-13
SOC SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 269,800税込 ¥ 296,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7291 アズワン品番 65-7599-15
PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5305 アズワン品番 65-7506-63
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Te
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5326 アズワン品番 65-7506-22
PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。18 → 14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様 ●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5306 アズワン品番 65-7503-43
SOC SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5318 アズワン品番 65-7542-46
PIN SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5315 アズワン品番 65-7507-30
PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5307 アズワン品番 65-7504-49
SOC SF SIZE 16 14-18 NI/SN 1セット 3200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(3200個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様 ●入数:1リール(3200個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5319 アズワン品番 65-7506-07
SOC SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity コモンコンタクト車載 Terminal ソケットです。動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7292 アズワン品番 65-7639-23
SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 239,800税込 ¥ 263,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5322 アズワン品番 65-7506-59
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5327 アズワン品番 65-7507-06
DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途 制御盤内 電源回路の配電 使用温度範囲(℃) -55~110 温度範囲(℃) 設置:-5~40 UL規格 UL94V-0 RoHS指令(10物質対応) 対応
丸型コネクタ 61極 スタンダード パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●極数:61●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0329 アズワン品番 65-7494-78
ディップスイッチ 凸型 SPST 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 269,800税込 ¥ 296,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3984 アズワン品番 65-7802-87
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3973 アズワン品番 65-7810-33
ディップスイッチ 凸型 SPST 1セット 95個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1セット(95個)
7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●入数:1チューブ(95個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3972 アズワン品番 65-7810-75
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3985 アズワン品番 65-7810-63
丸型コネクタ 11極 スタンダード パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●極数:11●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0309 アズワン品番 65-7495-80
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3983 アズワン品番 65-7811-14
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
ディップスイッチ 埋込型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3996 アズワン品番 65-7813-76
ディップスイッチ 埋込型 SPST 1セット 19個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●入数:1チューブ(19個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3995 アズワン品番 65-7802-17