WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 5MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔5mm 列数:3 コンタクト数:12 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:Metrimate シリーズ コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1388-93
WTB CONN ヘッダ 10POS 2列 3MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:Micro MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1389-93
WTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-41
BTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 ハウジング:グリーン ガラス繊維ポリエステル 列ピッチ:2.54mmアズワン品番65-1389-46
WTB CONN ヘッダ 10POS 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:- 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1371-63
WTB CONN R/A ヘッダ 2POS 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:Micro MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1389-91
WTB CONN ヘッダ 6POS 1列 3MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔3mm 列数:1 コンタクト数:6 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 直角 製品群:Micro MATE-N-LOK シリーズアズワン品番65-1355-62
WTB CONN ヘッダ 24POS 2列 3MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:Micro MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1389-61
WTB CONN ヘッダ 8POS 2列 4.2MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔4.2mm 列数:2 コンタクト数:8 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1355-51
WTB CONN ヘッダ 4POS 2列 4.2MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔4.2mm 列数:2 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1355-52
WTB CONN ヘッダ 9POS 3列 6.35MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔6.35mm 列数:3 コンタクト数:9 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズアズワン品番65-1355-95
BTB CONN ヘッダ 8POS 1列 1.27MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-79
WTB CONN ヘッダ 6POS 1列 3.96MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD I シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-51
WTB CONN ヘッダ 3POS 1列 5.08MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Dynamic D-3200S シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-28
WTB CONN ヘッダ 7POS 1列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:7 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:MTA 100 シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1355-83
WTB CONN RCPT 4POS 1列 6.35MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-66
WTB CONN ヘッダ 12POS 2列 3.81MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:Dynamic D-3100D シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-46
WTB CONN ヘッダ 34POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:34 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:AMP-LATCH Universal シリーズアズワン品番65-1355-69
WTB CONN ヘッダ 8POS 1列 3.96MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-52
WTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:AMP-LATCH Universal シリーズアズワン品番65-1355-89
WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 6.35MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:3 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-55
BTB CONN RCPT 3POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:レセプタクル 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-73
WTB CONN RCPT 7POS 1列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:7 種別:レセプタクル 製品群:MTA-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1389-88
BTB CONN RCPT 10POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:AMPMODU Mod IV シリーズアズワン品番65-1389-94
BTB CONN RCPT 10POS 2列 1.25MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔1.25mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:Fine ピッチ シリーズ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1390-61
WTB CONN RCPT 12POS 1列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:12 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1388-41
WTB CONN ヘッダ 50POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:50 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:AMP-LATCH Universal シリーズアズワン品番65-1355-88
WTB CONN RCPT 6POS 1列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:MTA-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1389-98