カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • 電気材料(18)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(1,351)
  • メディアカバーマーケット(1,038)
  • イトーキ(861)
  • DUCATI(356)
  • SMC(245)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(234)
  • LAMP(スガツネ工業)(217)
  • ホンダ(215)
  • SAMTEC(161)
  • 塚本無線(158)
  • WURTH ELEKTRONIK(138)
  • マルゼン[厨房機器](122)
  • CKD(114)
  • 城東テクノ(111)
  • ドリテック(101)
  • KTM(99)
  • TRACO POWER(98)
  • TRUSCO(93)
  • Simport(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WT」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
149税込164
1個
欠品中
仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1個
当日出荷
仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
TE Connectivity はんだスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
679税込747
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity ターミネータスリーブ CWTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ターミネータスリーブ CWTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1箱(50個)
7日以内出荷
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1個
5日以内出荷
最大ケーブル径 = 4.5mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV定格電圧 = 2 mV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃色 = 青低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1個
5日以内出荷
材質ポリオレフィン定格電圧2 mV耐電圧(kV)2スリーブ長(mm)42最大ケーブル径(Φmm)2.7最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1個
5日以内出荷
材質ポリオレフィン透明定格電圧2 mV耐電圧(kV)2スリーブ長(mm)26最大ケーブル径(Φmm)1.7最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 16mm, 透明 CWTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 16mm, 透明 CWTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1袋(10個)
5日以内出荷
最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 2mmスリーブ長さ = 16mm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃色 = 透明シリーズ = CWTCWT15ワイヤ端子. この端子では、コンポーネントピン、ポスト、タブ、又は端子へのワイヤ接続が可能です。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +75℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DWTCクリアスリーブ. このクリアースリーブは、二層構造の柔軟な熱収縮チューブです。溶解する粘着性ライナーが一体接合されています。このスリーブは、ワイヤやスプライス端子を物理的・環境的に保護します。. 防湿密閉設計 使用中に検査 (例: ケーブル識別) の必要がある電子基板に最適 低収縮温度 +100 ℃ 絶縁耐性20 MV / m 1.2 m単位で販売. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮中肉厚絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮中肉厚絶縁チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1本(1000mm)ほか
当日出荷から13日以内出荷
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。材質電子線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁硬さ50shore D破断伸度(%)最小350連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)引張強度(MPa)最小14密度(g/cm3)0.9~1.1収縮温度125℃以上吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)誘電率最大5.0耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
AWTD1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AWTD1504TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AWTN1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AWTN1504TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●トグルのスタイル:バトン●スイッチのタイプ:パワー トグル●シーリング方法:ゴム製 O リング材質スイッチ端子のめっき材料:銀合金極数2定格電流(A)(端子)20動作特性On-On構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10材質(ベース)端子:黄銅ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)IP等級IP67動作電圧(V)30DC/250AC、125ACアクチュエータ長さ(mm)17.48ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネル向き垂直
AWTS1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AWTS1504TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだスリーブ スリーブ長さ 42mm 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだスリーブ スリーブ長さ 42mm 青TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1個
6日以内出荷
低温はんだスリーブ透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
仕様●最大ケーブル径:4.5mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:2kV●定格電圧:2 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:青●コード番号:781-2683アズワン品番65-7384-62
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +75℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DWTCクリアスリーブ. このクリアースリーブは、二層構造の柔軟な熱収縮チューブです。溶解する粘着性ライナーが一体接合されています。このスリーブは、ワイヤやスプライス端子を物理的・環境的に保護します。. 防湿密閉設計 使用中に検査 (例: ケーブル識別) の必要がある電子基板に最適 低収縮温度 +100 ℃ 絶縁耐性20 MV / m 1.2 m単位で販売. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159税込175
1個
7日以内出荷
材質ポリオレフィン定格電圧2 mV耐電圧(kV)2スリーブ長(mm)42最大ケーブル径(Φmm)4.5最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
はんだスリーブ スリーブ長さ 42mm 透明 CWTシリーズ 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだスリーブ スリーブ長さ 42mm 透明 CWTシリーズ 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(100個)
7日以内出荷
CWT 38編組ケーブル端子これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
仕様●最小ケーブル径:8.4mm●最大ケーブル径:13mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:190-3550アズワン品番65-7466-85
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1個
5日以内出荷
最大ケーブル径 = 3mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 1kV定格電圧 = 2.5 mV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃色 = 透明防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), AWTS1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), AWTS1504TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様【末端様式】タブ接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性(On)-Off-(On)材質(コンタクト)銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70IP等級IP67アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
AWTT1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AWTT1504TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだスリーブ スリーブ長さ 32mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだスリーブ スリーブ長さ 32mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
部品は識別コードでマークシールド終端はんだスリーブ熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:6.7mm●スリーブ長さ:32mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:782-2618アズワン品番65-7474-62
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, AWTD1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, AWTD1504TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様【末端様式】タブ接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On材質(コンタクト)銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70IP等級IP67アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, AWTN1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, AWTN1504TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様【末端様式】タブ接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On材質(コンタクト)銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac最大動作温度(℃)70
はんだスリーブ スリーブ長さ 29.3mm 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだスリーブ スリーブ長さ 29.3mm 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
7日以内出荷
防滴はんだスリーブ商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:4.8mm●スリーブ長さ:29.3mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0707アズワン品番65-7383-92
はんだスリーブ スリーブ長さ 32.5mm 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだスリーブ スリーブ長さ 32.5mm 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1個
欠品中
防滴はんだスリーブ商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:7.3mm●スリーブ長さ:32.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明アズワン品番65-7383-94
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 32.5mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 32.5mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1個
7日以内出荷
材質ポリオレフィン透明定格電圧2.5 mV耐電圧(kV)1スリーブ長(mm)32.5最大ケーブル径(Φmm)7.3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29.3mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29.3mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
519税込571
1個
7日以内出荷
材質ポリオレフィン透明定格電圧2.5 mV耐電圧(kV)1スリーブ長(mm)29.3最大ケーブル径(Φmm)4.8最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
はんだスリーブ スリーブ長さ 24.5mm 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだスリーブ スリーブ長さ 24.5mm 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
7日以内出荷
防滴はんだスリーブ商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:3mm●スリーブ長さ:24.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0703アズワン品番65-7385-45
はんだスリーブ スリーブ長さ 35.5mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだスリーブ スリーブ長さ 35.5mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
部品は識別コードでマークシールド終端はんだスリーブ熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11.5mm●スリーブ長さ:35.5mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●シリーズ:CWT●コード番号:782-2608アズワン品番65-7474-23
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 35.5mm, 透明 CWTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 35.5mm, 透明 CWTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
材質ポリオレフィン透明規格ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006スリーブ長(mm)35.5最小ケーブル径(Φmm)4最大ケーブル径(Φmm)11.5
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1個
7日以内出荷
材質ポリオレフィン透明定格電圧2.5 mV耐電圧(kV)1スリーブ長(mm)24.5最大ケーブル径(Φmm)3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 3mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +75℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DWTCクリアスリーブ. このクリアースリーブは、二層構造の柔軟な熱収縮チューブです。溶解する粘着性ライナーが一体接合されています。このスリーブは、ワイヤやスプライス端子を物理的・環境的に保護します。. 防湿密閉設計 使用中に検査 (例: ケーブル識別) の必要がある電子基板に最適 低収縮温度 +100 ℃ 絶縁耐性20 MV / m 1.2 m単位で販売. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 4mmシュリンク径 = 1mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +75℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DWTCクリアスリーブ. このクリアースリーブは、二層構造の柔軟な熱収縮チューブです。溶解する粘着性ライナーが一体接合されています。このスリーブは、ワイヤやスプライス端子を物理的・環境的に保護します。. 防湿密閉設計 使用中に検査 (例: ケーブル識別) の必要がある電子基板に最適 低収縮温度 +100 ℃ 絶縁耐性20 MV / m 1.2 m単位で販売. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1セット(20個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1セット 3000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1セット 3000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5674アズワン品番65-7843-35
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1セット 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5675アズワン品番65-7843-18
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 3000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 3000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5680アズワン品番65-7843-30