制御機器 (99) 電気材料 (18) パソコン/周辺機器 (4) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE M12 シリーズケーブルアセンブリ産業用フィールドバスは、シングルエンド又はダブルエンド、ストレート及びアングルタイプ、すべてシールドタイプのものを用意しています。長さ 0.5 → 15 m の定義済みのオファーが用意されていますこれらのアセンブリは、多くのお客様固有のプラグアンドプレイ構成で製造されているため、ほとんどの産業環境で柔軟な設計と迅速な取り付けが可能です。さまざまな用途に、産業通信、機械、オートメーション、工作機械、ロボット、マテハン、プロセス制御システムなどがあります。最大信号伝送
仕様 ●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●長さ:500mm●外被色:バイオレット●保護等級:IP67●外径:6.9mm●コード番号:197-2250 アズワン品番 65-7449-20
TE Connectivity リレー 120V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
ターミナルタイプ 簡易接続 コイル定格電圧(V) AC120 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式
TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+定格電流 = 13A長さ = 27.1mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 26 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様 シース色 = 青AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 38最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.81mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性タイプ = Type 55Type 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 22 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様 シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 34最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 1.09mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性タイプ = Type 55Type 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
定格電圧(V) DC12 仕様 コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
定格電圧(V) DC24 仕様 コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応) 対応
リボンケーブルコネクタ MTA-100シリーズ TE Connectivity, メス, 2極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 2行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity MTA-100 IDC閉端型レセプタクルコネクタ(26 AWG). IDCコンタクトを組み込み済みの2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDC閉端コネクタ。このMTA-100 IDC閉端コネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-643813-X 、 X-643814-X 、 X-643815-X 、 X-643816-X 、 X-644042-X 、 X-644044-X 、 X-644083-X のMTA-100 IDC閉端型コネクタは、極性タブ付きです。 品番 X-641534-X 、 X-641535-X 、 X-641536-X のMTA-100 IDC閉端型コネクタは、直径0.36~0.51 mm (0.0140~0.020インチ)のポスト又は角形リードとかん合可能なLEDコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B820RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 820Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B10KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1K0E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
定格電圧 600 ac/dcオス/メス オス実装タイプ ケーブルマウント定格電流 9.5Aハウジング材質 ナイロン動作温度 Min -55℃動作温度 Max +105℃TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-647002-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 4行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = 錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = 銅TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト 錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acハウジング材質 ナイロンTE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acコンタクト材質 銅TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acコンタクト材質 銅TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 7極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640442-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 7行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acハウジング材質 ナイロンTE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640428-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 6行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 3.96mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 7A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-156動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 600 → 0 V acコンタクト材質 = 銅TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
TE Connectivity ピンハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス定格電流 = 13Aハウジング材質 = ナイロン最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジング(ポジティブロック付). 業務用MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線の用途向けに5.13 mmのセンターライン(3 / 4極の場合は5.08 mm)が付いています。 この業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、完全に極性化されています。確実なかん合保持を保証するポジティブロックとパネル取り付け用のフランジを備えています。 適切なピンコンタクトについては、代表品番< 709-9814') 709-9814/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
IDCコネクタ 3.96mmピッチ 3極 1列 メス MTA-156シリーズ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリMTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています(品番 ; 863-8369 863-8369 は例外で、0.00038 μmの金めっきコンタクトを搭載)。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応閉端タイプ 定格電流: 7 A
仕様 ●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:3.96mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:7A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:600 → 0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:543-7637 アズワン品番 65-7482-31
抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 3522 シリーズ抵抗器は、AECQ200 認定の低コスト高電力デバイスで、短リード構造により大量の自動配置や高周波動作などのほとんどの用途に適しています。定格電力( 70 ℃、3 W ) 定格電流: 2.5 A (ジャンパ 最大過負荷電流(ジャンパ) 10 A 最大動作電圧: 250 V 最大過負荷電圧: 500 V 誘電耐電圧: 500 V 使用温度範囲: -55 →
仕様 ●実装タイプ:表面実装●値の数:88●抵抗値範囲:1O → 1MO●テクノロジー:厚膜●シリーズ:3522●個数:100●抵抗値許容差:±5%●最大定格電力:3W アズワン品番 65-6952-06
リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 50 A です。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています
トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様 ●接点構成:4PST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8084 アズワン品番 65-7806-58
トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様 ●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8075 アズワン品番 65-7803-55
トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様 ●接点構成:SPST●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8079 アズワン品番 65-7806-61
トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。20 A の定格電流があります。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様 ●接点構成:SPDT●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8078 アズワン品番 65-7802-71
D-subコネクタ 37極 オス スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:18.8mm●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4927 極数 37 アズワン品番 65-7712-32