KUP-14A15-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
コイル定格電圧(V)AC12取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
KUP-14A15-120TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC120取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
リレー 120V ac 2c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
K10シリーズリレーTE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレーDPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.9 kΩ●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0647アズワン品番65-8076-99