カテゴリ
- 電気材料(49)
- 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(5)
- フエニックス・コンタクト(180)
- RS PRO(144)
- AMPHENOL(141)
- 日本モレックス(molex)(69)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(37)
- エスコ(28)
- JST(日本圧着端子製造)(28)
- ニチフ(24)
- KNIPEX(クニペックス)(23)
- StarTech.com(21)
- WEIDMULLER(18)
- 大栄電線工業(17)
- ダイヘン(13)
- ワイドミュラー(13)
- SIEMENS(13)
- ワゴジャパン(11)
- タツタ電線(11)
- 大電(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「awg8」の検索結果
特価

TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤 TERMINYLシリーズ, 8AWG to 8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様シリーズ = TERMINYL絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.73mm最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 36.2mmMIL-T-7928、タイプII、クラス2. TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子. 8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル リング タング #10 8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129~税込¥142~1個13日以内出荷から16日以内出荷
ターミナル オープン バレル スプライス 8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081個16日以内出荷仕様製品群:AMPLIVAR シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:8mmイ ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:-アズワン品番65-1389-62
コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個16日以内出荷仕様製品群:Type XII シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:Gシリーズ Mシリーズ CPCコネクタアズワン品番65-1437-92
スペード ターミナル 22AWG - 16AWG #8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299~税込¥329~1個16日以内出荷
リング タング ターミナル 5/16インチ 8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299~税込¥329~1個16日以内出荷
リング タング ターミナル 3/8インチ 8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:- スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10.54mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1390-44
ターミナル クローズド エンド スプライス 8AWG グリーン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471個16日以内出荷仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:8mmイ 絶縁体 色:グリーン 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル)アズワン品番65-1391-15
リング タング ターミナル #8 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149税込¥1641個11日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2mmイ 製品群:- 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1583-16
ターミナル リング タング 5/16インチ レッド 8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341個16日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10.54mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1390-83
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1387-13
ターミナル リング タング #8 12AWG ベージュ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個13日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:3.31mmイ 製品群:- 絶縁体 色:ベージュ 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-95
EXT TOOL, SIZE 8, 8-10 AWG, N, GRN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥469税込¥5161個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル リング タング #8 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511個16日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1390-99
ターミナル リング タング #8 20AWG GRY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.518mmイ 製品群:- 絶縁体 色:グレー 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-91
ターミナル リング タング #8 22AWG ブラウン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:0.326mmイ 製品群:- 絶縁体 色:ブラウン 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-89
ターミナル リング タング M8 2AWG 非絶縁
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:35mmイ 製品群:- 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-01
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60557、RoHS準拠、ULmm定格電圧30 V ac/dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数8シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メスコネクタ2未処理終端
ターミナル リング タング #8 ブルー 6AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451個16日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16.77mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:ブルーアズワン品番65-1390-62
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル リング タング 5/8インチ 1/0AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M16 スタッド サイズ インペリアル:5/8inch 最大ワイヤサイズAWG:0AWG 導体部 CSA:60.6mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1388-46
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 ソリストランド, 4AWG to 4AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681袋(25個)7日以内出荷仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最大ワイヤサイズmm2 = 26.7mm2最小ワイヤサイズAWG = 4AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = 錫厚さ = 1.78mm全長 = 33.38mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷シリーズ3コンタクト。ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:3A●コンタクト材質:銅合金●コード番号:782-1328アズワン品番65-7664-32
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷シリーズ3コンタクト。ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:25A●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮, 鉛合金●コード番号:782-1324アズワン品番65-7665-89
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄 PIDGシリーズ, 12AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,798税込¥9,6781袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン外側リング直径 = 13.49mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 33.58mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 プラスティグリップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,898~税込¥5,388~1袋(25個)ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDGシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559~税込¥615~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ソリストランド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499~税込¥549~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
リングターミナル 内径:4.43mm スタッド径:M4 #8 黄 1箱 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥71,980税込¥79,1781箱(100個)7日以内出荷。MIL-T-7928、タイプII、クラス2。TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子。8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●外側リング直径:11.1mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M4 (#8)●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.22mm●全長:34.95mm●コード番号:190-3895アズワン品番65-7668-67
リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1箱 2000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098,000税込¥1,207,8001箱(2000個)7日以内出荷MIL-T-7928、タイプII、クラス2。TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子。8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M6●色:赤●コンタクト材質:銅●全長:36.2mm●コード番号:190-3853アズワン品番65-7772-49
リングターミナル スタッド径:M5 赤 1袋 27個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(27個)7日以内出荷MIL-T-7928、タイプII、クラス2。TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子。8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●全長:35.61mm●コード番号:190-3182アズワン品番65-7769-18
Dynamic 7000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥88,980税込¥97,8781箱(30個)4日以内出荷種別ピンメッキ銀絶縁被覆外径(Φmm)6.7-10.5適合電線範囲 AWG(#)8結線方法圧着
自動車用コネクタ メス レセプタクルストリップフォーム 1セット 5000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥509,800税込¥560,7801セット(5000個)7日以内出荷AMPSEALコンタクトは1.3 mmのプレス成形ソケットです。銅合金製で、スズ(最大 8 A)又は金(最大 17 A)でめっきされています。16~20 AWG (1.5~0.50 mm2)のワイヤに対応しています。仕様●入数:1リール(5000個入り)●タイプ:レセプタクルストリップフォーム●オス/メス:メス●定格電流:17A●結線方法:圧着●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9043アズワン品番65-7548-73
DBL 配電ブロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998~税込¥5,498~1袋(1個)6日以内出荷DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リングターミナル, 内径:8.33mm, スタッド径:M8 (5/16), 赤 8-34151-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,898税込¥9,7881箱(100個)7日以内出荷シリーズ = PLASTI-GRIP。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PVC。外側リング直径 = 11.91mm。適合電線サイズmm2 Max = 1.65mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = M8 (5/16)。色 = 赤。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 27.69mm。TE Connectivity MILスペックPLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIP Milスペッククローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。また、絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 これらのPLASTI-GRIPリングタング圧着端子は、さまざまな軍事仕様に従って刻印を施されています。 仕様の詳細についてはデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(100個)6日以内出荷から7日以内出荷ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071個7日以内出荷
スプライスコネクタ 非絶縁 バット 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRAND標準クローズドバレルバットスプライス。SOLISTRAND標準閉鎖バレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体を終端させるよう設計されています。 このSOLISTRAND標準バレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDバットスプライスのバレル内面は、ディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:8 AWG●全長:21mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3768アズワン品番65-7767-12
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598~税込¥6,158~1袋(50個)ほか7日以内出荷タイプ【スプライス】バット絶縁方式非絶縁