曜日別特売

ターミナル クローズド エンド スプライス 8AWG グリーン

ターミナル クローズド エンド スプライス 8AWG グリーン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:8mmイ 絶縁体 色:グリーン 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル)
アズワン品番
65-1391-15
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53096717320788
680
679
747(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする