カテゴリ

  • 制御機器(222)
  • 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • KITZ(キッツ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(93)
  • HARWIN(39)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(24)
  • VISHAY(23)
  • 扶桑精機(20)
  • Maritime Progress(20)
  • 新ダイワ(17)
  • EVANS(12)
  • エスコ(11)
  • タンガロイ(10)
  • ヒルティ(HILTI)(10)
  • 千代田通商(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • 三重金属工業(8)
  • エコリカ(7)
  • SMC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(223)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-te」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
当日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 430 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 430 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 430 Ω長さ = 23mm奥行き = 15.5mm高さ = 36.6mm寸法 = 23 x 15.5 x 36.6mm接点材質 = 銀合金TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレー. TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は30 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. SPDTコンタクト 抑制抵抗をコイルに装備 IP定格: IP54 コンタクト材質: AgSnO2 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ ISO7588 part 3に従ったピン配置RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 268 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 268 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 268 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 91 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 91 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.2mm奥行き = 26.2mm高さ = 25.2mm寸法 = 26.2 x 26.2 x 25.2mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/6, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/6, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 6最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 1 → 3mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 3最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/0, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/0, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 0最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
翌々日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW TRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接点構成4c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 777 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度範囲 = -40 → +70℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 777 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
959税込1,055
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = PTアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度 Min = -40℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10 6. コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/5, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/5, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 5最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 4最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/8, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/8, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 8最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/7, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/7, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
欠品中
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 7最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 1 → 3mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 26A1348C スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 26A1348C スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
サイズ【タブ】6.3×0.8タイプレセプタクル適合電線(mm2)【最大】6絶縁種別非絶縁適合電線サイズ【最大】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号26A13
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
509税込560
1個
翌々日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = Kアプリケーションタイプ = 電力長さ = 12.9mm奥行き = 12mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.9 x 12 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +105℃TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレー. TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は40 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 基板アセンブリ 最大連続電流: 30 A コンタクト材質: AgSno2 SPCO 寸法: W12 x D12.9 x H9.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity USBコネクタ Type-C TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ Type-CTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様USB Cとは. USB C (別名USBタイプC)はコネクタの規格です。最新のUSBバージョンの1つで、24ピンコネクタシステムで構成されています。小型の携帯機器に最適な薄型設計になっています。 USB Cの利点の1つは、従来型のUSBポートのように向きが定められているのではなく、プラグを上下どちら向きでも挿入できる点にあります。USB 3.1は、USB Cコネクタの標準プロトコルです。USB 3.1は、転送速度が10 Gbpsですが、USB 3.0では5 Gbpsとなっています。. TE USB Cコネクタを選択する理由. 取り扱いが簡単 上下どちら向きでも差し込み可能 データ転送速度 10 Gbps ボード保持力を高めた堅牢な設計 不要なEMA (電磁干渉)を排除 ケーブルやアダプタと併用することで、他のUSBアダプタとの後方互換性を実現 単一接続でデータ、電力、オーディオ / ビデオを伝送 最大100 W (@ 20 V)の電力に対応可能 高速データ転送に対応. USB Cコネクタの用途:. データセンター ファクトリオートメーション タブレット スマートフォン PC / ラップトップ 電源パック及び充電器 事務機器 照明種類テープ式取付方式表面実装ポート数1定格電圧(V)30端子種別はんだ定格電流(A)6.25材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85USBタイプ3.1オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity 自動車リレー, 2c接点, 12V dc, 181 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 2c接点, 12V dc, 181 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 181 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 23.6mm奥行き = 12.9mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.6 x 12.9 x 10.2mm動作温度範囲 = -40 → +105℃Micro Power Kシリーズツイン基板リレー. 単一ハウジング内に2つの高電流SPCOリレーを収容 スルーホール基板取り付け 最大連続電流: 30 A 代表的な自動車用途: リアウィンドウ及び座席ヒーター、ワイパー及びインジケータ制御、モータ管理 寸法: W 23.6 x D 12.9 x H 9.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
959税込1,055
1個
翌々日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.5mm奥行き = 21.5mm高さ = 21.5mm寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm接点材質 = 銀TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 576 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 576 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
709税込780
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7高さ(mm)15.7奥行(mm)12.7接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)576コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)0.416666666666667
TE Connectivity リレー, 1c接点, 6V dc, 172 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 6V dc, 172 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802
1個
5日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC6仕様コイル電圧 = 6V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 5 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 172 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V acアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 10mm寸法 = 20 x 10 x 10mm最大スイッチング電源 AC = 1.25 kVAPEシリーズ. 高コイル感度: 200 mW 用途: 産業電子機器、家庭用機器、制御機器 コイル電力: 200 mW 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 沿面距離とクリアランス: Ω4 mm、Ω3.2 mm スイッチング電圧: 250 Vac H 10、W 20、D 10RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 100 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 100 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
719税込791
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7高さ(mm)15.7奥行(mm)12.7接点構成SPDT接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(Ω)100コイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)0.416666666666667
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 16.77mm幅 = 18.17mm深さ = 16.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1個
7日以内出荷
接点構成4c定格電圧(V)AC24仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 192 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAPTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 2.25 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 2.25 kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,540税込1,694
1個
5日以内出荷
接点構成SPDT仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPDT取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:2.25 kΩアプリケーションタイプ:シグナル長さ:13mm奥行き:7.6mm高さ:6.9mm寸法:13 x 7.6 x 6.9mm最低動作温度:-40℃P1基板リレー、モノステーブル及びバイステーブル. 極性化直流電圧リレー 1本又は2本のコイルによるモノステーブル / バイステーブル プッシュダウンスイッチへの取り付け用(グリッドピッチ2.54 mm) PIN / SMDバージョン デュアルコンタクト 超小型(表面積最大1.07 cm 2 ) 高感度 直接TTLモジュール制御 防水. 認定: UL、CSA、CECC長さ(mm)13寸法(mm)13 x 7.6 x 6.9高さ(mm)6.9取付方式基板実装奥行(mm)7.6コイル電圧(V)12 dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナルターミナルタイプスルーホールコイル抵抗(kΩ)2.25
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 960 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 960 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
849税込934
1個
7日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 960 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃UL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW TRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点 7 A 基板実装 UB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点 7 A 基板実装 UBTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
接点構成1c仕様接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC4.5仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 6 x 5.65mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472
1個
7日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 70 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 15mm奥行き = 15mm高さ = 20mm寸法 = 15 x 15 x 20mm動作温度 Min = -40℃VDE. TE ConnectivityミニチュアパワーPCBリレー - PCBシリーズ. PBシリーズのミニチュアパワーPCBスルーホール取り付けリレーは、ニッケル銀90/10のカドミウム不使用のコンタクトと標準クラスFコイルシステムを備えています。 コンパクトでシンプル設計が施されているこれらの10 A PCBシリーズのミニチュアパワーPCBリレーは、高速処理のセキュリティと、EN60335品番に準拠した耐熱 / 耐火性能を備えています。 30. これらのPBシリーズのパワーリレーの主な用途は、白物小型家電、熱及び温度コントローラなどです。. 小型設計基板パワーリレー コイル電力: 360 mW 定格スイッチング電圧: 240 Vac 沿面距離とクリアランス: Ω0.75 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 V 使用温度範囲: Ω40 → 85 ℃ 寸法: W 15 mm、D 15 mm、H 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 350 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 350 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 350 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 30.73mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 30.73mm動作温度 Max = +85℃TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdORoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/G, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/G, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = G最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/PLUS, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/PLUS, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = +最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 178 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 320 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 320 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = W11アプリケーションタイプ = シグナル長さ = 15.6mm奥行き = 10.6mm高さ = 11.5mm寸法 = 15.6 x 10.6 x 11.5mm動作温度範囲 = -40 → +70℃W11シリーズ. 1 A信号スイッチングリレー(最大) コンタクト材質: AgPd 完全密閉構造 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング電圧: 24 Vdc、125 Vac 寸法: 11.5 mm x 10.5 mm x 15.5 mm ピン長: 3.5 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 品番< 256-1131') 256-1131/と< 256-1147') 256-1147/は非対称のピン配置RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/MINUS, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/MINUS, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブ最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応