カテゴリ

  • 制御機器(115)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • CONTEC(コンテック)(440)
  • KEMET(131)
  • SPARKFUN(85)
  • RS PRO(47)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • サンワサプライ(17)
  • SIEMENS(15)
  • AMPHENOL(11)
  • FINDER(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • ハネウェル(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • NSK(日本精工)(8)
  • ホンダ(8)
  • ラムマウント(8)
  • カーシーカシマ(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • DUCATI(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「contec」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlock Mark IIコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock Mark II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy InterconnectシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938') 719-4938/、< 719-4931') 719-4931/、< 683-1291') 683-1291/、< 719-4950') 719-4950/、< 719-4941') 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlockシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-InterlockシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlockコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 13行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 40.1mm幅 = 15mm深さ = 26.5mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9行数 = 2ジェンダー = オスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 30mm深さ = 24mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081') 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012') 719-9012 。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy InterconnectシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 20AWGTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938') 719-4938/、< 719-4931') 719-4931/、< 683-1291') 683-1291/、< 719-4950') 719-4950/、< 719-4941') 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 50mm幅 = 14.5mm深さ = 24mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 53.6mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 21極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 21極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 21行数 = 2ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 87mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 2列 7mm Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 2列 7mm Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 5行数 = 2ピッチ = 7mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 20.1mm幅 = 15mm深さ = 26.5mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy InterconnectシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 26AWGTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938') 719-4938/、< 719-4931') 719-4931/、< 683-1291') 683-1291/、< 719-4950') 719-4950/、< 719-4941') 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。
TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-Interlockシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-InterlockシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159税込175
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 9行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 30.1mm幅 = 15mm深さ = 26.5mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 13行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 63mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439税込483
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 73mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 21極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 21極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 21行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 67.3mm幅 = 18mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170262-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170262-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1袋(50個)
5日以内出荷
シリーズEconomy Interconnect適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.5適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Economy Interconnectコネクタハウジング
ラベルプリンタリボン TE Connectivity Printers対応 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ラベルプリンタリボン TE Connectivity Printers対応TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
プリンタモデル対応 = Printersシリーズ = TMS
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルプリンタリボン TE Connectivity Printers対応 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ラベルプリンタリボン TE Connectivity Printers対応TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
プリンタモデル対応 = Printersシリーズ = 1330
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170262-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170262-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(100個)
6日以内出荷
シリーズEconomy Interconnect適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.5適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Economy Interconnectコネクタハウジング
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy InterconnectシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 18mΩ最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +95℃TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938') 719-4938/、< 719-4931') 719-4931/、< 683-1291') 683-1291/、< 719-4950') 719-4950/、< 719-4941') 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 11極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 11極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 11行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 38.6mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box
仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357アズワン品番65-7776-69
TE Connectivity 端子 TERMI-POINTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 TERMI-POINTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
サーミスタ TE Connectivity NTC, 10kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC, 10kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = NTC0805温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 4s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%アプリケーション = 補償パッケージ/ケース = 0805精度 = ±5%最大定格電力 = 125mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.5mm最小動作温度 = -55℃NTC0805シリーズSMD. 標準の0805ケースサイズで高い熱感度を実現するNTCチップサーミスタ 周辺温度に応じて変化する抵抗が必要な温度補償回路やその他の用途に最適 サーミスタは55 ℃での100 %から125 ℃でのゼロまで、直線的なディレーティングが必要 8 mm幅のテープカット品でマークなし 最適作動散逸1 mW 寸法: L 2、W 1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット Multi-Interlock シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット Multi-Interlock シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity サーミスタ NTC, 5kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity サーミスタ NTC, 5kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379,800税込417,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズNTC0805抵抗(kΩ)5 @25℃許容差±5%温度係数NTCRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数4sパッケージ/ケース0805 (2012M)定格電力(mW)125
TE Connectivity サーミスタ NTC, 150Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity サーミスタ NTC, 150ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1箱(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)2高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズNTC0805抵抗(Ω)150 @25℃許容差±5%温度係数NTCRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数4sパッケージ/ケース0805 (2012M)定格電力(mW)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity サーミスタ NTC, 150kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity サーミスタ NTC, 150kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)2高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズNTC抵抗(kΩ)150 @25℃許容差±5%温度係数NTCRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数4sパッケージ/ケース0805 (2012M)定格電力(mW)125最小動作温度(℃)-55
Power Contacts Gold SPEC. PLATED 24-20 A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Power Contacts Gold SPEC. PLATED 24-20 ATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
75,980税込83,578
1袋(200個)
7日以内出荷
種類パワーコンタクトシリーズAMP Type III+定格電流(A)13材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスソケット併用可能製品コンタクト表面処理(コンタクト)
SMDレジスタ 82.5Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 82.5Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:82.5Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7044-67
SMDレジスタ 475kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 475kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
93,980税込103,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:475kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7035-64
SMDレジスタ 348kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 348kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:348kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6928-75
SMDレジスタ 332kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 332kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
95,980税込105,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:332kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-05
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-42
SMDレジスタ 22.1kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 22.1kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:22.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6927-37
SMDレジスタ 2.21kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 2.21kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
88,980税込97,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:2.21kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6926-97