カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • BIGM(丸山製作所)(257)
  • 明工社(62)
  • omron(オムロン)(34)
  • セブンユニフォーム(32)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • 阪口製作所(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • アメリカン電機(20)
  • 富士電線工業(18)
  • ELPA(16)
  • TRUSCO(13)
  • 扶桑精機(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • MOXA(12)
  • RS PRO(12)
  • シチズンシステムズ(11)
  • エスコ(10)
  • オーム電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-02」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 2ATE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(600個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • CT RELAY HDR ASSY 2P NAT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT RELAY HDR ASSY 2P NAT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT P/HDR ASSY V 2P W/KINK NAT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT P/HDR ASSY V 2P W/KINK NAT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(1000個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 4.6mm深さ = 5.1mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP CTボディ向き = ストレート長さ = 19.4mm幅 = 6.8mm深さ = 12mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 10極 1列 2mm AMP-CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 10極 1列 2mm AMP-CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 : 654-4023 654-4023 及び : 680-1391 680-1391 を確認してください。長さ(mm)29.4幅(mm)6.8取付方式パネルマウントピッチ(mm)2シリーズAMP-CT深さ(mm)12材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス to オスボディ向きストレート
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dc品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。. 特長と利点. ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dcTE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワー・ダブルロック・コネクタ プラグハウジング(電線取付用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワー・ダブルロック・コネクタ プラグハウジング(電線取付用)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥849税込¥934
    1パック(50個)
    当日出荷
    本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
    種別プラグハウジング(電線取付用)
  • リボンケーブルコネクタ AMP CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP CT定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 18極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 18極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥639税込¥703
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 18行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥939税込¥1,033
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 端子 AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 AMP Mini CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMP Mini CTコネクタハウジングシリーズ:AMP Mini CT最小ワイヤサイズmm2:0.09mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:24AWG最大接触抵抗:20mΩ動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT 1.5圧着コンタクト. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。これらのMini-CT圧着ソケットコンタクトはデュアルビーム設計になっているので、電気的な信頼性が向上します。これらのワイヤサイズは、28 → 24 AWGのワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP CT定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1.5mm AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = AMP Mini CTピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 15極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 15極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応