カテゴリ
- 溶接用品(304)
- 住設機器(30)
- 農業機械(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(2)
- 食品・飲料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 阪口製作所(84)
- 日酸TANAKA(60)
- 千代田精機(35)
- 小池酸素工業(34)
- リンナイ(27)
- ヤマト産業(19)
- エスコ(18)
- イチネンTASCO(14)
- 新富士バーナー(11)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- BBKテクノロジーズ(4)
- H&H(3)
- Sakae Fuji(栄製機)(3)
- TRUSCO(3)
- パロマ(3)
- Nestle(ネスレ)(2)
- カミマル(2)
- プリムス(2)
- 桂精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「火口2」の検索結果

火口 中型切断器用
(85件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
A型切断火口
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器販売区分業務用![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429343-130510-02.jpg)
2火口バーナー[プロパン・サンソ]
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスプロパンガス・酸素用溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)![2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429404-130510-02.jpg)
2火口バーナー[アセチレン・サンソ]
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。エスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスアセチレン・サンソ溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
手動切断火口
日酸TANAKA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プロパン中型切断器用の火口です。適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
154mm 2又サオ(#100火口付)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり
小池酸素工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷用途容器用最高使用圧力(MPa)0.98機能逆火防止供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)使用ガス酸素装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル モカブレンド
Nestle(ネスレ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,2941箱(16個)当日出荷「ネスカフェ ドルチェ グスト」のカフェメニューは、全部で20種類以上。 香り、苦味、酸味のバランスにこだわり、ブラックコーヒーだけでも8種類以上の中から選択できます。 さらに、ミルク感たっぷりのカプチーノ、良質なカカオを使用したココア(チョコチーノ)等、コーヒー以外のメニューも豊富です。 実際、「家族みんなで豊富なカフェメニューが楽しめます!お客さんにもお出しできます!」と、大好評をいただいております。 酸化しないから、いつでも淹れたてのおいしいレギュラーコーヒーを楽しめます。種別モカブレンドタイプマグサイズシリーズネスカフェアレルギー-入数(個)16
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カフェオレ
Nestle(ネスレ)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,294~1箱(16個)ほか当日出荷「ネスカフェ ドルチェ グスト」のカフェメニューは、全部で20種類以上。 香り、苦味、酸味のバランスにこだわり、ブラックコーヒーだけでも8種類以上の中から選択できます。 さらに、ミルク感たっぷりのカプチーノ、良質なカカオを使用したココア(チョコチーノ)等、コーヒー以外のメニューも豊富です。 実際、「家族みんなで豊富なカフェメニューが楽しめます!お客さんにもお出しできます!」と、大好評をいただいております。 酸化しないから、いつでも淹れたてのおいしいレギュラーコーヒーを楽しめます。種別カフェオレシリーズネスカフェ
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
中型切断器
(22件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
中型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991個当日出荷ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)5~15使用ガスアセチレン火口番号2
LPG大型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
大型A号切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)1.3切断板厚(mm)20~40火口番号2
A切 C2H2火口
小池酸素工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
火口 1520
日酸TANAKA¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ガウジング火口呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用ガスアセチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 6951
日酸TANAKA¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から6日以内出荷加熱火口板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA LPG用火口取付ねじG1/4使用ガスプロパン使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)61
火口 6981
日酸TANAKA¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から6日以内出荷加熱火口板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA エチレン用火口取付ねじG1/4使用ガスエチレン使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)60.5
火口 1580
日酸TANAKA¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷ガウジング火口呼称ガウジング用エチレン火口取付ねじW18-20使用ガスエチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 1550
日酸TANAKA¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷ガウジング火口呼称ガウジング用LPG火口取付ねじW18-20使用ガスプロパン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)120
小型加熱器(火口2本付)
阪口製作所¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷火口2本付です。全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500












![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429343-130510-02.jpg)
![2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429404-130510-02.jpg)