ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
D-subコネクタ 25極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●極数:25●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite Kit●シリーズ番号:5745833 です●コード番号:192-0070 アズワン品番 65-7656-43
D-subコネクタ 25極 オス ボックスマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity ボックス取り付けケーブル対ケーブル D-Sub コネクタは、ピンタイプコンタクトと 25 ポジションを統合しています。ケーブル対ケーブルコネクタシステム 保持クリップ材質 - ステンレススチール コンタクトベース材質 - 銅合金 めっきコンタクト材質 - ニッケル
仕様 ●極数:25●オス/メス:オス●実装タイプ:ボックスマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:217-5397 アズワン品番 65-7503-83
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
5745967-2 シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:3、極数:25、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、インサート材質:黄銅、シールドめっき素材:スズ、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト形状及びコンタクトサイズ:最大素材、アースクリップなし 終端ポスト長:3.18 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:あり、基板実装保持タイプ:取り付け穴、かん合コネクタロック:なし、センターライン(ピッチ):2.74 mm、ハウジング色:黒、基板厚さ(推奨):1.57 → 2.36 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路取り付け機能:UL、難燃性 10 コメント:すべてのレセプタクルにサイズ 20 の DF ポストソケットコンタクトがプリロードされています
仕様 ●入数:1チューブ(10個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:53.09mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●寸法:53.09×12.16×12.55mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0037 極数 25 アズワン品番 65-7654-60
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(60個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付きAMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613 及び ; 718-3593 718-3593 は接地インデントも備えています。
仕様 ●入数:1トレイ(60個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:53.42mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:53.42 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-8480 アズワン品番 65-7769-09
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:2.08インチ●幅:0.74インチ●深さ:0.49インチ●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0274 アズワン品番 65-7656-14
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 52,980税込 ¥ 58,278
1セット(50個)
7日以内出荷
D-sub コネクタは、D 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 スズめっきシェル及び 2 ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカ
仕様 ●入数:1トレイ(50個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:53.1mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-8312 アズワン品番 65-7732-49
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(800個)
5日以内出荷
極数 25オス/メス オス接続方向 ストレート実装タイプ ケーブルマウント結線方法 圧着定格電流 3.7Aハウジング材質 鋼定格電圧 250.0 V長さ 53.03mm幅 12.54mm深さ 17.8mmシリーズ Amplimite HDP-20mm動作温度 Min -55.0℃AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1658615-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 53.09 幅(mm) 18.56 ピッチ(mm) 2.77 極数 25 シリーズ Amplimite HDF-20 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 1.25 深さ(mm) 12.59 材質(ハウジング) サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 IDC オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント 最小動作温度(℃) -55 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 25オス/メス オス接続方向 ストレート実装タイプ ケーブルマウント結線方法 圧着ハウジング材質 鋼定格電圧 250.0 V長さ 53.03mm幅 12.54mm深さ 17.8mmシリーズ Amplimite HDP-20動作温度 Min -55.0℃AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1658614-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 53.08 幅(mm) 18.61 ピッチ(mm) 2.76 極数 25 シリーズ Amplimite HDF-20 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 1.25 深さ(mm) 12.59 材質(ハウジング) サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 IDC オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント 最小動作温度(℃) -55 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 53.04 幅(mm) 12.55 ピッチ(mm) 1.379 極数 25 シリーズ Amplimite HD-20 深さ(mm) 18.75 材質(ハウジング) サーモプラスチック 端子 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 実装タイプ スルーホール実装 取り付け用ハードウェア 4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着ハウジング材質 = 鋼長さ = 53.0mm幅 = 12.55mm深さ = 17.65mmシリーズ = Amplimite HDP-20mm動作温度 Max = +105℃圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 207463-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1袋(800個)
7日以内出荷
長さ(mm) 53.03 幅(mm) 17.15 極数 25 シリーズ Amplimite HDP-20 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 3.7 深さ(mm) 12.55 材質(ハウジング) 鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント 最大動作温度(℃) 105 接続方向 ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1658613-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(40個)
7日以内出荷
長さ(mm) 53.09 幅(mm) 18.57 ピッチ(mm) 2.76 極数 25 定格電圧 30.0 V 定格電流(A) 1.25 深さ(mm) 12.59 材質(ハウジング) 鋼 材質(コンタクト) リン青銅mm RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 IDC オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント 最小動作温度(℃) -55 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1658612-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(40個)
7日以内出荷
長さ(mm) 53.09 幅(mm) 18.61 ピッチ(mm) 2.77 極数 25 シリーズ Amplimite HDF-20 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 1.25 深さ(mm) 12.59 材質(ハウジング) 鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 IDC オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント 最小動作温度(℃) -55 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(800個)
7日以内出荷
長さ(mm) 53.03 幅(mm) 12.54 極数 25 シリーズ Amplimite HDP-20 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 3.7 深さ(mm) 17.8 材質(ハウジング) 鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント 最小動作温度(℃) -55 接続方向 ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-338315-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 53.1 幅(mm) 12.1 ピッチ(mm) 2.76 極数 25 シリーズ Amplimite HDP-20 定格電流(A) 6 深さ(mm) 12.4 材質(ハウジング) PET RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 取り付け用ハードウェア 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック 最大動作温度(℃) 105 接続方向 ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 3-338311-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 48,980税込 ¥ 53,878
1セット(30個)
5日以内出荷
長さ(mm) 53.1 幅(mm) 11.7 ピッチ(mm) 2.76 極数 25 シリーズ Amplimite HDP-20 定格電流(A) 6 深さ(mm) 12.6 材質(ハウジング) PET RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ スルーホール実装 最小動作温度(℃) -55 接続方向 ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
長さ(mm) 53.09 幅(mm) 12.16 ピッチ(mm) 2.74 極数 25 シリーズ Amplimite HD-20 定格電流(A) 6 深さ(mm) 12.55 材質(ハウジング) ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 コネクタタイプ 【Dコネクタ】標準D-Sub 最小動作温度(℃) -55 接続方向 ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
ピッチ(mm) 2.77 極数 25 シリーズ Amplimite HD-20インチ サイズ(inch) 【深さ】0.49インチ 定格電流(A) 6 材質(ハウジング) サーモプラスチック 幅(inch) 0.74 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ(inch) 2.08 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 コネクタタイプ 【Dコネクタ】標準D-Sub 最大動作温度(℃) 105 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 5-747913-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
長さ(mm) 53.1 幅(mm) 12.5 ピッチ(mm) 2.77 極数 25 シリーズ Amplimite HD-20 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 3 深さ(mm) 14.9 材質(ハウジング) 鋼 シェルサイズ 【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント コネクタタイプ 【Dコネクタ】標準D-Sub 最大動作温度(℃) 105 接続方向 ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 54,980税込 ¥ 60,478
1セット(65個)
7日以内出荷
長さ(mm) 53.04 幅(mm) 12.55 ピッチ(mm) 2.76 極数 25 シリーズ Amplimite HD-20 深さ(mm) 18.75 材質(ハウジング) サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ライトアングル