カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • ダイヤトレンド(155)
  • RS PRO(91)
  • NORCOMP(82)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • AMPHENOL(44)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(39)
  • サンワサプライ(28)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20)
  • ハーティング(20)
  • MH CONNECTORS(18)
  • StarTech.com(18)
  • A&D(13)
  • 椿本チエイン(7)
  • ATEN(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • LINKMAN(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub25」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 25極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite Kit●シリーズ番号:5745833 です●コード番号:192-0070アズワン品番65-7656-43
D-subコネクタ 25極 オス ボックスマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 オス ボックスマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
TE Connectivity ボックス取り付けケーブル対ケーブル D-Sub コネクタは、ピンタイプコンタクトと 25 ポジションを統合しています。ケーブル対ケーブルコネクタシステム 保持クリップ材質 - ステンレススチール コンタクトベース材質 - 銅合金 めっきコンタクト材質 - ニッケル
仕様●極数:25●オス/メス:オス●実装タイプ:ボックスマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:217-5397アズワン品番65-7503-83
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
5745967-2 シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:3、極数:25、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、インサート材質:黄銅、シールドめっき素材:スズ、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト形状及びコンタクトサイズ:最大素材、アースクリップなし 終端ポスト長:3.18 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:あり、基板実装保持タイプ:取り付け穴、かん合コネクタロック:なし、センターライン(ピッチ):2.74 mm、ハウジング色:黒、基板厚さ(推奨):1.57 → 2.36 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路取り付け機能:UL、難燃性 10 コメント:すべてのレセプタクルにサイズ 20 の DF ポストソケットコンタクトがプリロードされています
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:53.09mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●寸法:53.09×12.16×12.55mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0037極数25アズワン品番65-7654-60
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 60個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1セット(60個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付きAMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613 及び ; 718-3593 718-3593 は接地インデントも備えています。
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:53.42mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:53.42 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-8480アズワン品番65-7769-09
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:2.08インチ●幅:0.74インチ●深さ:0.49インチ●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0274アズワン品番65-7656-14
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
52,980税込58,278
1セット(50個)
7日以内出荷
D-sub コネクタは、D 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 スズめっきシェル及び 2 ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカ
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:53.1mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-8312アズワン品番65-7732-49
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472
1個
4日以内出荷
長さ(mm)53.03幅(mm)12.54極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V深さ(mm)17.8材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1袋(800個)
5日以内出荷
極数 25オス/メス オス接続方向 ストレート実装タイプ ケーブルマウント結線方法 圧着定格電流 3.7Aハウジング材質 鋼定格電圧 250.0 V長さ 53.03mm幅 12.54mm深さ 17.8mmシリーズ Amplimite HDP-20mm動作温度 Min -55.0℃AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個
5日以内出荷
極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V材質(ハウジング)端子3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1757819-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1757819-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.42幅(mm)9.52極数25シリーズAmplimite 109深さ(mm)12.93材質(ハウジング)端子20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 5205207-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 5205207-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439税込483
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.03幅(mm)12.54極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V深さ(mm)17.9材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.42幅(mm)12.93極数25深さ(mm)17.06材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金mmRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号M24308 / 2-3Z実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.42幅(mm)9.52寸法(mm)53.42×9.52×12.93極数25深さ(mm)12.93材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号M24308 / 2-283Z実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1658615-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1658615-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.09幅(mm)18.56ピッチ(mm)2.77極数25シリーズAmplimite HDF-20定格電圧250.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439税込483
1個
5日以内出荷
極数 25オス/メス オス接続方向 ストレート実装タイプ ケーブルマウント結線方法 圧着ハウジング材質 鋼定格電圧 250.0 V長さ 53.03mm幅 12.54mm深さ 17.8mmシリーズ Amplimite HDP-20動作温度 Min -55.0℃AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1658614-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1658614-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.08幅(mm)18.61ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HDF-20定格電圧250.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)18.75材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1-745496-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1-745496-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.41幅(mm)12.92ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HDE-20定格電圧250.0 V深さ(mm)22.58材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ(mm)1.379極数25シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)18.75材質(ハウジング)サーモプラスチック端子3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.75極数25シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)18.75材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.03幅(mm)12.54ピッチ(mm)2.75極数25シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)18.79材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.09幅(mm)12.16ピッチ(mm)2.77極数25シリーズAmplimite HD-20定格電圧250.0 V深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック端子20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1-745495-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1-745495-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.41幅(mm)12.92ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HDE-20定格電圧250.0 V深さ(mm)21.72材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5745968-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5745968-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.77極数25深さ(mm)11.83材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮mm端子3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着ハウジング材質 = 鋼長さ = 53.0mm幅 = 12.55mm深さ = 17.65mmシリーズ = Amplimite HDP-20mm動作温度 Max = +105℃圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 207463-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 207463-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1袋(800個)
7日以内出荷
長さ(mm)53.03幅(mm)17.15極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V定格電流(A)3.7深さ(mm)12.55材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ボックスマウント, 1757819-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ボックスマウント, 1757819-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.77極数25シリーズAMPLIMITERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプボックスマウント
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1658613-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1658613-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1セット(40個)
7日以内出荷
長さ(mm)53.09幅(mm)18.57ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧30.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅mmRoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1658612-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1658612-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
37,980税込41,778
1セット(40個)
7日以内出荷
長さ(mm)53.09幅(mm)18.61ピッチ(mm)2.77極数25シリーズAmplimite HDF-20定格電圧250.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 164533-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 164533-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)53幅(mm)12.55寸法(mm)53×12.55×17.9極数25定格電流(A)3.7深さ(mm)17.9材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1袋(800個)
7日以内出荷
長さ(mm)53.03幅(mm)12.54極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V定格電流(A)3.7深さ(mm)17.8材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.768極数25シリーズAmplimite HD-20インチサイズ(inch)【深さ】0.466インチ材質(ハウジング)サーモプラスチック幅(inch)0.494端子3RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)2.088結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-338315-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-338315-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.1幅(mm)12.1ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電流(A)6深さ(mm)12.4材質(ハウジング)PETRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック最大動作温度(℃)105接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 3-338311-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 3-338311-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
48,980税込53,878
1セット(30個)
5日以内出荷
長さ(mm)53.1幅(mm)11.7ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電流(A)6深さ(mm)12.6材質(ハウジング)PETRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,998税込9,898
1セット(10個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.768極数25シリーズAmplimite HD-20インチサイズ(inch)【深さ】0.466インチ材質(ハウジング)サーモプラスチック幅(inch)0.494端子3RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)2.088結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 1-106507-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 1-106507-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
長さ(mm)53.1幅(mm)13.6ピッチ(mm)2.74極数25シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)21.3材質(ハウジング)PETRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
長さ(mm)53.09幅(mm)12.16ピッチ(mm)2.74極数25シリーズAmplimite HD-20定格電流(A)6深さ(mm)12.55材質(ハウジング)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.77極数25シリーズAmplimite HD-20インチサイズ(inch)【深さ】0.49インチ定格電流(A)6材質(ハウジング)サーモプラスチック幅(inch)0.74RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)2.08結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub最大動作温度(℃)105接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 5-747913-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 5-747913-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)53.1幅(mm)12.5ピッチ(mm)2.77極数25シリーズAmplimite HD-20定格電圧250.0 V定格電流(A)3深さ(mm)14.9材質(ハウジング)シェルサイズ【D-Sub】BRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub最大動作温度(℃)105接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1セット(65個)
7日以内出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)18.75材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル