制御機器 (74) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ定格電流 = 10.7A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 25.0 V長さ = 20.6mm実装タイプ = PCBマウントピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = DC-INTE Connectivity角型DC電源プラグ
TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
長さ(mm) 20.6 シリーズ DC-IN 定格電圧 25.0 V 定格電流(A) 10.7 ピン径(Φmm) 2.5 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ PCBマウント コネクタタイプ 【DC電源】DCプラグ 表面処理(コンタクト) 金, 錫 接続方向 ライトアングル
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
PEシリーズ高コイル感度: 200 mW 用途: 産業電子機器、家庭用機器、制御機器 コイル電力: 200 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 4 mm、3.2 mm スイッチング電圧: 250 Vac H 10、W 20、D 10
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.725 k Ω●コイル電力:211mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:20mm●シリーズ:PE●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-7234 アズワン品番 65-8088-21
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
接点構成 1c 定格電圧(V) DC12 仕様 コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = Kアプリケーションタイプ = 電力長さ = 12.9mm奥行き = 12mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.9 x 12 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +105℃TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレー. TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は40 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 基板アセンブリ 最大連続電流: 30 A コンタクト材質: AgSno2 SPCO 寸法: W12 x D12.9 x H9.9 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 6P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
ポジション数 = 6実装タイプ = 表面実装接点構成 = 6Pパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃絶縁耐力 = 300V acGDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
TE Connectivity ディップスイッチ, ロッカー, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
アクチュエータの種類 ロッカー 接点構成 SPST RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 パッケージ DIP 実装タイプ 表面実装 コンタクト定格電流(mA) 25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -30 ポジション数 2
TE Connectivity ディップスイッチ, ロッカー, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
アクチュエータの種類 ロッカー 接点構成 SPST RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 パッケージ DIP 実装タイプ 表面実装 コンタクト定格電流(mA) 25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -30 ポジション数 4
TE Connectivity ディップスイッチ, ロッカー, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
アクチュエータの種類 ロッカー 接点構成 SPST RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -35~85 パッケージ DIP 実装タイプ 表面実装 コンタクト定格電流(mA) 25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -35 ポジション数 2
TE Connectivity ディップスイッチ, ピアノ, 8P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
アクチュエータの種類 ピアノ 接点構成 8P RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 500V ac 動作温度範囲(℃) -30~85 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール実装 コンタクト定格電流(mA) 25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -30 ポジション数 8
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, DPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
アクチュエータの種類 スライド 接点構成 DPST RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 300V ac 動作温度範囲(℃) -30~85 パッケージ DIP 実装タイプ 表面実装 コンタクト定格電流(mA) 25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -30 ポジション数 2
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 6P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
アクチュエータの種類 スライド 接点構成 6P RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 300V ac 動作温度範囲(℃) -30~85 パッケージ DIP 実装タイプ 表面実装 コンタクト定格電流(mA) 25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -30 ポジション数 6
ソケット 17極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えていま
仕様 ●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0051 アズワン品番 65-7581-85
丸型コネクタ 17極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピン丸形コネクタは、623 レセプタクルファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 25.6 mm です
仕様 ●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle●コード番号:205-0047 アズワン品番 65-7582-42
丸型コネクタ 17極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピン丸形コネクタは、623 レセプタクルファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 絶縁インサートコード: 0 ° IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 25.6 mm です
仕様 ●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle●コード番号:205-0046 アズワン品番 65-7573-50
丸型コネクタ 12極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE ConnectivityTE Connectivity 12 ピン丸形コネクタは、623 レセプタクルファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、定格電圧は 160 V ( AC / DC )です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは
仕様 ●極数:12●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle●コード番号:205-0048 アズワン品番 65-7580-07
ソケット 12極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE ConnectivityTE Connectivity 12 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、定格電圧は 160 V ( AC / DC )です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 55.6 mm です
仕様 ●極数:12●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0049 アズワン品番 65-7577-94
丸型コネクタ 8極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピン丸形コネクタは、923 レセプタクルファミリに属しています。25 x 25 mm フランジを備えています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 33.75 mm です
仕様 ●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle●コード番号:205-0059 アズワン品番 65-7577-71
丸型コネクタ 8極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピン丸形コネクタは、923 レセプタクルファミリに属しています。25 x 25 mm フランジによる軸方向シールが施されています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 34.8 mm です
仕様 ●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle●コード番号:205-0060 アズワン品番 65-7577-72
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm) トグル:10.41 極数 3 シリーズ A 定格電圧(V) 28dc 接点構成 SPDT 材質(アクチュエータ) フェノール 定格電流(A) (端子)5 動作特性 (On)-Off-(On) 構成 単極-双投 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 難燃性 UL 94V-1 材質(ベース) 端子:銅 ねじサイズ ブッシングねじ山:1/4-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 誘電:AC1000(最大) 動作温度範囲(℃) -20~85 動作電圧(V) 25DC/125AC カットアウト直径(Φmm) パネル:6.35 ターミナルタイプ スルーホール 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5 向き 製品:垂直 スタイル ねじ山付き
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
アクチュエータの種類 スライド 接点構成 8P RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 300V ac 動作温度範囲(℃) -30~85 パッケージ DIP 実装タイプ 表面実装 コンタクト定格電流(mA) 25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -30 ポジション数 8
ディップスイッチ サイド SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:サイド●コード番号:223-4000 アズワン品番 65-7810-96
ディップスイッチ サイド SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:サイド●コード番号:223-3998 アズワン品番 65-7811-20
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3961 アズワン品番 65-7810-61
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3973 アズワン品番 65-7810-33
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3985 アズワン品番 65-7810-63
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は
仕様 ●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4096 アズワン品番 65-7811-60
ディップスイッチ 埋込型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3968 アズワン品番 65-7813-84
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3983 アズワン品番 65-7811-14
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3979 アズワン品番 65-7811-03
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4084 アズワン品番 65-7810-92
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:7●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3991 アズワン品番 65-7810-47
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3989 アズワン品番 65-7810-08
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4082 アズワン品番 65-7803-37
ディップスイッチ 埋込型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:3●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3977 アズワン品番 65-7813-75
ディップスイッチ 埋込型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3996 アズワン品番 65-7813-76
ディップスイッチ 埋込型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:1●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3958 アズワン品番 65-7810-97
ディップスイッチ 埋込型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3994 アズワン品番 65-7810-64