制御機器 (7) 電気材料 (3) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 1セット 700個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 379,800税込 ¥ 417,780
1セット(700個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6749 アズワン品番 65-7718-85
TE Connectivity ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 5-825457-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(100個)
5日以内出荷
ピッチ(mm) 2.54 極数 100 シリーズ AMPMODU MOD II 定格電流(A) 3 行数 2 材質(コンタクト) 真鍮 ピン長L(mm) 【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ テールピン長さ(mm) 3.2 シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 5-825457-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
ピッチ(mm) 2.54 極数 100 シリーズ AMPMODU MOD II 定格電流(A) 3 行数 2 材質(コンタクト) 真鍮 ピン長L(mm) 【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ テールピン長さ(mm) 3.2 シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 5-826632-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1箱(150個)
5日以内出荷
ピッチ(mm) 2.54 極数 100 シリーズ AMPMODU MOD II 定格電流(A) 3 行数 2 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
TE Connectivity ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 5-825440-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
ピッチ(mm) 2.54 極数 100 シリーズ AMPMODU MOD II 定格電流(A) 3 行数 2 材質(コンタクト) 真鍮 ピン長L(mm) 【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ テールピン長さ(mm) 3.2 シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド コネクタシステム 基板対基板, 電線対基板 接続方向 ストレート
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
Tyco Electronics の 0.8 mm FH 表面実装コネクタは、高密度パッケージ向けのサブミニチュアコネクタを使用した平行基板スタッキング用途向けに設計されています。従来の 1.27 [0.050] センターラインコネクタに合わせて準備することで、必要な基板スペースを 50 % 以上節約できます。0.8 mm FH コネクタは、ノートブック PC、ペンパッド、携帯電話、小型コネクタパッケージを必要とするその他の電子機器などの用途のサイズ縮小に最適です。垂直基板実装プラグ及びレセプタクルを用意しています。プラグとレセプタクルハウジングの高さの組み合わせにより、5 → 16 [0.630] ( 1 [0.039] 単位)の基板対基板スタッキング高さを実現できます。このレセプタクルには、Tyco Electronics 独自のベローズ型スプリングコンタクトが装着され、プラグとの信頼性の高い電気接続を実現します。さらに、標準レセプタクルとかん合するライトアングルプラグも用意しています。
仕様 ●入数:1チューブ(10個入り)●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500.0mA●コード番号:191-9976 アズワン品番 65-7655-19
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5475 アズワン品番 65-7507-40
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 650個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 629,800税込 ¥ 692,780
1セット(650個)
7日以内出荷
TE Connectivity 基板実装ヘッダ(垂直)は、100 ポジション、基板対基板コネクタシステムを備えています。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様 ●入数:1テープ(650個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5474 アズワン品番 65-7505-59
コネクタ スタッキング ヘッダ 100POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 13日以内出荷
仕様 製品群:- コンタクト数:100 種別:ヘッダ ピッチ間隔0.8mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番 65-1347-24