仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト数 = 200ピッチ = 0.6mm取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチックSDRAMタイプ = DDR1最低使用温度 = -55℃TE Connectivity 0.6 mm DDR SO DIMMメモリソケット. メモリソケットは、DDR1又はDDR2のデータ転送速度で、SGRAM JEDEC SO DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules)との信頼性の高い接続を提供できるように設計されています。これらのSO DIMMメモリソケットは、標準及びリバース形式(品番1473149-4)の製品で機械的な電圧キーイングを備えています。カムインモジュール装着方式により、メモリモジュールを簡単に挿入することができます。また、ロックイジェクタラッチにより、モジュールは確実に保持され、簡単に取り外すことができます。基板に確実に接続できるようにはんだペグを備えています。これらのSO DIMMメモリソケットは標準プロファイルです(ただし、品番1612618-Xは超高プロファイル)。. 特長と利点. メモリモジュールへの確実な接続を実現するラッチ付き 機械的な電圧キーイング カムインモジュール装着方式 はんだペグで基板にしっかり接続. 用途. これらのDDR SO DIMMメモリソケットは、さまざまな用途で、標準及びカスタムメモリモジュールとの信頼性の高い相互接続を実現します。用途には、ノートブックPC、プリンタ、サーバー、ワークステーション、ストレージ、及び各種通信メモリ用途があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
TE Connectivity PCIカードエッジコネクタ
仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●極数:124●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:717-6684
アズワン品番65-7588-32
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:500mA●定格電圧:1.8 V●コード番号:217-5413
アズワン品番65-7507-05
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity SO DIMM ソケット、Double Data Rate ( DDR )、垂直モジュール方向、表面実装、ケーブル対基板コネクタシステムで 200 ポジションを実現しています。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します 基板実装スタイル - 表面実装
仕様●接続方向:垂直●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:500mA●定格電圧:2.5 V●コード番号:217-5432
アズワン品番65-7507-89
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
TE Connectivity 1565917-4DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:標準、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:なし、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRA
仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:185-9876
アズワン品番65-7714-20
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
タイプ【SDRAM】DDR3
ピッチ(mm)1
極数240
定格電圧1.5 V
材質(ハウジング)ナイロン
メモリーDIMMソケット
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【列】1.9
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
ラッチあり
接続方向ストレート
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
タイプ【SDRAM】DDR2
ピッチ(mm)0.6
極数200
定格電圧1.8 V
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
ピッチ(mm)0.6
極数200
定格電圧1.8 V
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
質量(g)100
高さ(mm)15
長さ(mm)180
幅(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ【SDRAM】DDR1, DDR2
ピッチ(mm)0.6
極数200
定格電圧(V)1.8
材質(ハウジング)サーモプラスチック
メモリーDIMMソケット
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【列】6.2
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金フラッシュ
ラッチあり
接続方向ライトアングル
1セット(150個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6
極数200
シリーズDDR3 SO DIMM, DDR SODIMM
材質(ハウジング)サーモプラスチック
メモリーDIMMソケット
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【列】6.2
実装タイプ基板実装
表面処理(コンタクト)金フラッシュ
接続方向ライトアングル
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6
極数200
定格電圧1.8 V
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス接続方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)極数 = 260ピッチ = 0.5mm実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチックSDRAMタイプ = SOラッチ = あり列の間隔 = 8.2mm最大接触抵抗 = 50.0mΩ定格電流 = 500.0mAシリーズ番号 = 2309407
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)8
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
タイプ【SDRAM】DDR3
ピッチ(mm)0.6
極数204
定格電圧1.5 V
材質(ハウジング)サーモプラスチック
メモリーDIMMソケット
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1セット(200個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 接続方向 = ライトアングル コンタクト材質 = 銅合金 表面処理:コンタクト = 金フラッシュ 極数 = 200 ピッチ = 0.6mm 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ ハウジング材質 = サーモプラスチック SDRAMタイプ = SO ラッチ = あり 列の間隔 = 6.2mm 最大接触抵抗 = 30.0mΩ 定格電流 = 500.0mA 動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)254
幅(mm)150
高さ(mm)10
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4925
アズワン品番65-7713-51
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839
アズワン品番65-7712-10
1セット(20個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:+85℃●コード番号:185-5875
アズワン品番65-7710-18
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity のメインメモリコネクタは、JEDEC 業界標準に準拠しており、デュアルインラインメモリモジュール (DIMM) と小型のアウトライン DIMM (SO DIMM)、およびサーバ、ワークステーション、デスクトップ、ノートパソコン、ストレージ、通信アプリケーション用のカスタムメモリモジュールを使用できます。デルのメモリソケットポートフォリオは、DDR2、DDR3、および DDR2 の各世代のソケットに対応しています。各製品ファミリは、垂直および少数の直角およびさまざまな角度の構成で、はんだテールおよび表面実装 (SMT) 取り付けオプションで構成されています。JEDEC 業界標準に従って設計されており、新規および既存の DIMM メモリモジュールに対応します モジュールの固定、取り出し、機械的電圧キーイング用のエンドラッチを提供します そのため、DIMM ソケットはいくつかのスタッキング高さで提供されており、ボードのスペースを最大限に活用できます 用途 サーバー ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) ワークステーション 大量ストレージ 通信機器 デスクトップ PC 装置
仕様●入数:1リール(400個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:+85℃●コード番号:185-5345
アズワン品番65-7710-46
1セット(400個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:垂直●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:240●ピッチ:1mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:750mA●定格電圧:1.5 V●コード番号:217-5354
アズワン品番65-7504-76
1セット(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:+85℃●コード番号:185-5349
アズワン品番65-7712-65
1セット(250個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
TE Connectivity のメインメモリコネクタは、JEDEC 業界標準に準拠しており、デュアルインラインメモリモジュール (DIMM) と小型のアウトライン DIMM (SO DIMM)、およびサーバ、ワークステーション、デスクトップ、ノートパソコン、ストレージ、通信アプリケーション用のカス
仕様●入数:1リール(250個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:+85℃●コード番号:185-5348
アズワン品番65-7713-75
1セット(250個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
TE Connectivity のメインメモリコネクタは、JEDEC 業界標準に準拠しており、デュアルインラインメモリモジュール (DIMM) と小型のアウトライン DIMM (SO DIMM)、およびサーバ、ワークステーション、デスクトップ、ノートパソコン、ストレージ、通信アプリケーション用のカス
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:+85℃●コード番号:185-5906
アズワン品番65-7713-04
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●接続方向:垂直●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:500mA●定格電圧:2.5 V●コード番号:217-5431
アズワン品番65-7507-51
1セット(24個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●シリーズ番号:2309414●コード番号:185-5347
アズワン品番65-7712-82
1セット(250個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9262
アズワン品番65-7711-56
1セット(150個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:+85℃●コード番号:185-5882
アズワン品番65-7712-57
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DDR2 SO DIMM 0.6mmピッチ 200極 2列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 20個入
TE Connectivity DDR2 SO DIMM、SO DIMM ソケット、DDR ( Double Data Rate )、及びケーブル対基板コネクタシステム。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒 基板実装スタイル - 表面実装
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:200●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:DDR2 SO DIMM●コード番号:217-5393
アズワン品番65-7541-10
1セット(20個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
TE Connectivity の DIMM ソケットは、サーバー、通信、ノートブックの各プラットフォームで相互接続の要件に対応します。ソケットには、Peak 性能が必要な高速データ用途に対応するよう設計されたさまざまな機能が用意されています。DDR3 DIMM 垂直スルーホール DDR3 DIMM
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:メモリカード●オス/メス:メス●極数:204●行数:2●ピッチ:0.6mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:71.0mm●幅:26.0mm●深さ:4.7mm●寸法:71 x 26 x 4.7mm●コード番号:186-4993
アズワン品番65-7712-23
1セット(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
TEConnectivityisproudtointroducethisautomotivegradethinfilmprecisionchipresistor,asistertoourhighlysuccessfulRN73range。Theresistorsareconstructedinahighgraderawmaterialsandlasertrimmedtogiveprecisetolerancefigures。This,coupledwiththetightTCRandanti-corrosiveprotectionlayergivesusarangeofresistorswhichareidealnotjustforautomotiveapplications,butalsoformedicalequipment,measuringinstrumentsandindustrialapplications.SMDTaNThinfilmresistorSpecialpassivationlayeronresistiveelementSulfurresistant
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:249kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7048-28
1セット(1000個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
関連キーワード