自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564アズワン品番65-7541-11
自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、2 ポジション、4.19 mm ピッチ(電線対電線 / 電線対パネルコネクタシステムと統合されています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 ピン数は 12、サイズは 20 DE となっていますコネク
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5563アズワン品番65-7507-35
自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、2 ポジション、4.19 mm ピッチ、コンポーネント対ワイヤコネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクト( EAC )を使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - コンポーネント - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5562アズワン品番65-7503-69