カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(1)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • 3M(スリーエム)(7)
  • SUS(エスユーエス)(153)
  • ユーボン(5)
  • E-CON(12)
  • omron(オムロン)(14)
  • 東洋技研(9)
  • SMC(9)
  • 三菱電機(11)
  • 長野計器(2)
  • TRUSCO(25)
  • 三菱ふそう(23)
  • Maritime Progress(21)
  • ホンダ(11)
  • ニッサン(11)
  • StarTech.com(11)
  • GATOR Case(11)
  • 東芝テリー(10)
  • HA CONSULTING(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-con」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用ソケット・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1パック(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウントコンタクト形状メス結線方法圧着
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1パック(10個)
当日出荷から121日以内出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント不可取出方向4方向
e-con RITS基板取付ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS基板取付ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1パック(20個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1パック(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
取出方向2方向パネルマウント不可適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91501-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91501-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1個
欠品中
タイプ圧着工具シリーズCERTI-CRIMP II使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
TE Connectivity 圧着工具 商用MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91512-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 商用MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91512-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
全長(mm)297タイプ圧着工具シリーズCERTI-CRIMP II使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品商用MATE-N-LOKコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.8最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 18
TE Connectivity 圧着工具 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90759-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90759-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
タイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→0.8最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 18
TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91502-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91502-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
タイプ圧着工具シリーズCERTI-CRIMP II使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 26
TE Connectivity USBコネクタ Type-C TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ Type-CTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1セット(5個)
欠品中
仕様USB Cとは. USB C (別名USBタイプC)はコネクタの規格です。最新のUSBバージョンの1つで、24ピンコネクタシステムで構成されています。小型の携帯機器に最適な薄型設計になっています。 USB Cの利点の1つは、従来型のUSBポートのように向きが定められているのではなく、プラグを上下どちら向きでも挿入できる点にあります。USB 3.1は、USB Cコネクタの標準プロトコルです。USB 3.1は、転送速度が10 Gbpsですが、USB 3.0では5 Gbpsとなっています。. TE USB Cコネクタを選択する理由. 取り扱いが簡単 上下どちら向きでも差し込み可能 データ転送速度 10 Gbps ボード保持力を高めた堅牢な設計 不要なEMA (電磁干渉)を排除 ケーブルやアダプタと併用することで、他のUSBアダプタとの後方互換性を実現 単一接続でデータ、電力、オーディオ / ビデオを伝送 最大100 W (@ 20 V)の電力に対応可能 高速データ転送に対応. USB Cコネクタの用途:. データセンター ファクトリオートメーション タブレット スマートフォン PC / ラップトップ 電源パック及び充電器 事務機器 照明種類テープ式取付方式表面実装ポート数1定格電圧(V)30端子種別はんだ定格電流(A)6.25材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85USBタイプ3.1オス・メスメスボディ向きストレート