カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • INAX(LIXIL)(2,867)
  • GAONA(ガオナ)(40)
  • KVK(12)
  • エスコ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • カクダイ(15)
  • StarTech.com(40)
  • Valumax International(24)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(21)
  • アラミック(19)
  • ミヤコ(13)
  • EDAC(12)
  • SPARKFUN(10)
  • RELIANCE(リラインス)(9)
  • OGK KABUTO(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • ミナミサワ(5)
  • TOTO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inax」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 160739-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 160739-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289,800税込318,780
1袋(6000個)
5日以内出荷
タイプ = ピギーバック Terminal (シリーズ = FASTON .250mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.1mm2タブ厚さ = 0.8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 18AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫全長 = 20.1mmダブルアクション手工具は22-14 AWGの圧着レセプタクルに対応 - 品番 ; 246-6705 246-6705 を参照. TE Connectivity FASTON 250シリーズピギーバック圧着端子. FASTON 250シリーズピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 このFASTON 250ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTON 250ピギーバックレセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 このFASTON 250シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーションの「F」タイプ圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TwinaxコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
TE ConnectivityツインBNCプラグコネクタワンストローク圧着技術を備えたツインBNCプラグコネクタは、両方のコンダクタ、ブレード、そしてケーブルサポートを同時に圧着することができます。 これらのツインBNCプラグコネクタは全天候型で、MIL-C-39012に準拠して設計されており、MIL-STD-1553 Multiplexデータバスの要件を満たしています。 品番 ; 782-7811 782-7811 はニッケルめっきボディ、ポリプロピレン誘導体、そして銀めっきの中心コンタクトを装備し、RG108、108A、BELDEN 9275及び89272同軸ケーブルに使用できます。
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG/U●サイズ:スタンダード●シリーズ:AMP●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7811アズワン品番65-7749-55
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ, 5332225-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ, 5332225-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
サイズスタンダードシリーズAMP適合ケーブルRG/URoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
RF/同軸 TWINAX BNC プラグ ストレート クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RF/同軸 TWINAX BNC プラグ ストレート クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,598税込10,558
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG108 RG108A コンタクト 材質:- 最大周波数:-アズワン品番65-1598-25