電気材料 (21) 制御機器 (16) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
絶縁 丸形圧着端子 スタッド径:M6 黄 DuraSealシリーズ 12AWG to 10AWG 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
ULTE Connectivity DuraSealリング端子環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
仕様 ●シリーズ:DuraSeal●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:3mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●スタッドサイズ:M6●色:黄●コンタクトめっき:錫●全長:41.5mm●コード番号:465-693 アズワン品番 65-7585-86
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = Nハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ZHTMBS3G-198 Part 3 Type 15、BR1326A. ZHTMチューブ2:1. フレキシブルなZEROHAL製の黒色熱収縮チューブで、ケーブル、ハーネス、及び電気部品の絶縁及び保護機能を提供 船舶、公共交通機関、海上設備などの閉ざされた空間での使用に最適 低煙性 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 長さ1.2 m RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
タイプ = ストレート内径(プライマリ) = 24mm内径(セカンダリ) = 24mm接着面 = なし材質 = ポリオレフィン色 = 黒動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃シュリンク径(プライマリ) = 10.4mmシュリンク径(二次) = 5.6mmシリーズ = 202K汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
仕様 ●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.4mm●シュリンク径(二次):8.4mm●コード番号:239-1421 アズワン品番 65-7473-92
RFコネクタ プラグ ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様 ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5986 アズワン品番 65-7632-62
RFコネクタ プラグ ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様 ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5983 アズワン品番 65-7626-39
同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様 ●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5990 アズワン品番 65-7601-06
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity の最新の M12 X コードフィールド設置可能コネクタ、設置業者、機械メーカーは、CAT6a 接続終端エラーがなく、工具不要で Faster を実現圧接コンタクト( IDC ) ワイヤの自動切断機能 コネクタに内蔵されています 組み立てに工具は不要です
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:M12●コード番号:200-1422 アズワン品番 65-7565-30
RFコネクタ ジャック 基板取付 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●コード番号:226-5992 アズワン品番 65-7605-22
同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様 ●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5988 アズワン品番 65-7625-20
RFコネクタ ジャック ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5985 アズワン品番 65-7627-01
RFコネクタ ジャック ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5987 アズワン品番 65-7625-19
センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE M12 シリーズケーブルアセンブリ産業用フィールドバスは、シングルエンド又はダブルエンド、ストレート及びアングルタイプ、すべてシールドタイプのものを用意しています。長さ 0.5 → 15 m の定義済みのオファーが用意されていますこれらのアセンブリは、多くのお客様固有のプラグアンドプレイ構成で製造されているため、ほとんどの産業環境で柔軟な設
仕様 ●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:M12●外径:7.1mm アズワン品番 65-7444-96
センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ 1袋 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 379,800税込 ¥ 417,780
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様 ●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●長さ:6m●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:5●外径:7.1mm●コード番号:197-2253 アズワン品番 65-7447-64
リングターミナル スタッド径:M12 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クロ
仕様 ●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:M12●表面処理:コンタクト:錫●全長:46.74mm●コード番号:190-3783 アズワン品番 65-7664-93
リングターミナル 内径:6.35mm スタッド径:M6 黄 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 719,800税込 ¥ 791,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われてい
仕様 ●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:6.35mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M6●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●全長:33mm●コード番号:190-4002 アズワン品番 65-7738-24
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 タイプ = ブーツ接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):36mm内径(セカンダリ):36mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+135℃シュリンク径(プライマリ):22.4mmシュリンク径(二次):8.4mmシリーズ:202K汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 タイプ = ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ) = 60mm内径(セカンダリ) = 60mm接着面 = なし材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1シュリンク径(プライマリ) = 35.1mmシュリンク径(二次) = 15.7mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ターミナル スペード/フォーク 1/4IN クリンプ イエロー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 製品群:PIDG シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) アズワン品番 65-1411-54