カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- シヤチハタ(5)
- バンドー化学(2)
- ハタヤリミテッド(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 東和制電工業(TOWA)(1)
- スペーシア(1)
- Intel(インテル)(1)
- SAMTEC(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「max sa-30」の検索結果
特価

TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 6P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個7日以内出荷ポジション数 = 6。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 6P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応