カテゴリ
- 事務用品(21)
- 制御機器(6)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「max sa-20」の検索結果

朱の油
シヤチハタ(34件のレビュー)¥489税込¥5381個(20mL)当日出荷鯱旗印肉。乾きが速く、ニジミやカスレの心配がほとんどありません。 長期にわたり美しい印影が保てるので、保存用の書類にも適しています。 補充するときも手を汚さず簡単に行えます。適合シャチハタ朱肉専用トラスコ品番770-9927適合本体シャチハタ朱肉専用色朱(インキ)容量(mL)20シリーズシヤチハタ朱肉繰り返し・詰め替え対応![瞬乾2段式スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625531-241118-02.jpg)
瞬乾2段式スタンプ台
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1台2役=省スペース!。1台のスペースに2台分=省スペース!。ボタン1つで快適にオープン!。使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!。捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!。捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!。フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!。(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)。※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時。高い捺印品質!。油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!。インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。だから、きめ細かで鮮明な印影!。優れた多層構造!。3層構造だから。軽く押してもしっかり捺印!。長く使ってもパットがへたらない!。インクを補充しても素速くなじむ!。環境に優しい!。マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。無臭タイプで人にやさしいインクです。グリーン購入法適合品。EN71(ヨーロッパ安全基準)サイズ中形2号質量(g)128エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105盤面サイズ(mm)W93×D54グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
速乾シヤチハタ朱肉
シヤチハタ(42件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷乾燥時間約3秒、印影クッキリ。ビジネスでの使いやすさを高めた、ハイクオリティの朱肉。ナノレベルでのインキコントロール技術※により、にじまず、きれいに速く乾く印影を実現しました。色濃く押せ、印影の長期保存性に優れているので、重要な書類へのなつ印にも最適です。より進化した品質で、使いやすさが向上したクオリティの高い商品です。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)。30号、40号はネジ蓋式です。エコマーク認定商品シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定乾燥時間(秒)印影/PPC用紙約3対応オプション補充インキ:OQN-28グリーン購入法適合使用可能回数なつ印/約3000回(50号)エコマーク認定番号16 112 040繰り返し・詰め替え対応![スタンプ台補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625479-241118-02.jpg)
スタンプ台補充液
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥849税込¥9341個当日出荷【瞬乾スタンプ台・瞬乾2段式ワンタッチスタンプ台用】補充インク。寸法(mm)H75×直径30RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
朱肉(エコス)
シヤチハタ(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。材質ABS再生樹脂色朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応![多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150453-131126-02.jpg)
多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(55mL)ほか当日出荷多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400![瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26376710-230518-02.jpg)
瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。サイズ中形サイズエコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×82×16盤面(縦×横)(mm)縦×横54×93エコマーク認定番号18 112 030
スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)
シヤチハタ(32件のレビュー)¥599税込¥6591本(40mL)当日出荷印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
Xスタンパー 補充インキ(顔料系)
シヤチハタ(54件のレビュー)¥599税込¥6591個(20mL)当日出荷耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。用途顔料系Xスタンパー全般適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応![瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625515-241118-02.jpg)
瞬乾スタンプ台(中型)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。質量(g)76エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)W93×D54インク補充インク:SA-30アイグリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ
シヤチハタ(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷使いやすさを追求した新形状。ビジネスで朱肉としての高品質はそのままに、携帯に便利なコンパクトタイプ。使いやすさを追求し、丸い印と四角い印の両方に使えるという意味を含んだ「しかくまる」の形にデザインしました。また、朱油は、ナノレベルでのインキコントロール技術により、優れた速乾性能と色濃くキレイな印影を両立したクオリティの高い朱油を採用しています。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定乾燥時間(秒)印影/PPC用紙約3対応オプション補充インキ:OQN-28グリーン購入法適合使用可能回数なつ印/約2000回(30号)エコマーク認定番号16 112 027繰り返し・詰め替え対応
シヤチハタスタンプ台(中形)
シヤチハタ(40件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。 本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。成分油性顔料タイプサイズ中形質量(g)48シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×56本体サイズ(mm)104×72×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応![朱肉補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625470-241118-02.jpg)
朱肉補充液
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥849税込¥9341個当日出荷【瞬乾朱肉・瞬乾2段式ワンタッチスタンプ台用】補充インク。寸法(mm)H68x直径26インク色朱RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱
シヤチハタ(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入
潤工社¥39,980税込¥43,9781巻(20m)7日以内出荷。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:173-852アズワン品番65-7479-44
データーネームEX専用補充インキ
シヤチハタ(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(5個)当日出荷適合本体データーネームEXシリーズデータネームEXRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
白 28 AWG AWM1164-28 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入
潤工社¥25,980税込¥28,5781巻(20m)7日以内出荷。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)。UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:173-969アズワン品番65-7479-47
白 24 AWG AWM1164-24 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入
潤工社¥20,980税込¥23,0781巻(20m)欠品中。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)。UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.34mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:174-029アズワン品番65-7479-19![瞬乾スタンプ台(小型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625445-241118-02.jpg)
瞬乾スタンプ台(小型)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運びに便利なロック式です。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。質量(g)45エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×84×66盤面サイズ(mm)W64×D38グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
テンションピン
ノーブランド¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
ソーラーチャージャー
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。用途バッテリー関連付属品バイザー用ホルダー、両面テープ材質ポリカーボネイト/ABS樹脂質量(g)85定格電圧DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4機能-液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)出力容量0.3W保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)充電器機能赤色LED表示動作電圧DC15.5V適合バッテリーDC12V
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225 (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225
Intel(インテル)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサー 225 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートとDDR5サポートを備えたIntel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサー(シリーズ2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。Intel 800シリーズチップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2がBOXに含まれています。仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】なし【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability、Availability、& Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)121(ターボブースト動作時)メモリー容量最大192GBキャッシュメモリ(MB)20(Intel Smart Cache(L3))、22(Total L2 Cache)保証期間Box:3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー225動作周波数(GHz)最大4.9(P、最大ターボ)、最大4.4(E、ターボ・ブースト利用時)ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応コア数10(6P+4E)スレッド数10
集合形漏電監視装置
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷質量(kg)0.9色黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225F
Intel(インテル)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサ 225F、グラフィックスなし 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサ(シリーズ2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化され、高性能を提供します。ディスクリートグラフィックスが必要です。Intel 800シリーズチップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサベースパワー。Intel Laminar RM2 が箱に含まれています。仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】なし【Memory Channels】2【Processor Graphics】なし【Reliability, Availability, & Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.4速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)121(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】10メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー225FソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 4.9コアプロセッサ【P-cores + E-cores】10 (6P+4E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】20【Total L2 Cache】22
水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入
NDK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。信頼性に定評があるこの製品は、車載用機器に最適です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動仕様●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:125℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7001-51
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。LEDはオレンジに点灯しています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7279-95
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑
パトライト(PATLITE)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:504mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8874アズワン品番65-7359-75
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508、仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:429mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8832アズワン品番65-7283-82
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
パトライト(PATLITE)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2 ) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:299mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8906アズワン品番65-7353-46





![スタンプ台補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72968964-230531-02.jpg)
![朱肉用補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24761163-180620-02.jpg)

![瞬乾2段式スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625531-241118-02.jpg)

![スタンプ台補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625479-241118-02.jpg)

![多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150453-131126-02.jpg)
![朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24761127-180620-02.jpg)

![瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26376710-230518-02.jpg)


![瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625515-241118-02.jpg)


![朱肉補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625470-241118-02.jpg)
![瞬乾朱肉プレミオ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584018-191225-02.jpg)




![瞬乾スタンプ台(小型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625445-241118-02.jpg)