MCXコネクタ TE Connectivity,jackTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = ベリリウム銅ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
MCXコネクタ TE Connectivity,jackTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = 表面実装ボディめっき = 金インピーダンス = 50Ωコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅SMTソケットRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1箱 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:スナップオン●コード番号:186-4851アズワン品番65-7583-60
TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω MMCXコネクタ - 基板ジャックソケット. PTFE誘電体、はんだテール、ゴールドめっき黄銅ボディ、及び4.5 mm基板高の50 Ω MMCX基板実装ジャックソケット 品番 ; 446-6454 446-6454 及び ; 713-0978 713-0978 は、ストレートボディを備え、基板高は4.5 mm 品番 ; 713-0978 713-0978 は、ライトアングル / エルボボディを備え、基板高は3.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = RG178インピーダンス = 50Ω最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮MMCX(50Ω) 圧着プラグRoHS指令(10物質対応)対応