カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(29)
  • STMicro(22)
  • ASUS(エイスース)(20)
  • SMC(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(15)
  • LIAN LI(14)
  • COOLER MASTER(10)
  • SHARKOON(9)
  • be quiet!(8)
  • AMPHENOL(7)
  • COUGAR(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • DEEPCOOL(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • TRACO POWER(5)
  • SPARKFUN(5)
  • DARKFLASH(5)
  • ハーティング(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini i/o」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
  • Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85ボタン色スライド:黒接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
  • Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
  • インダストリアル ミニ I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    インダストリアル ミニ I/O コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ  Plug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ Plug

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    極数8仕様TE ConnectivityミニI/Oプラグキット. 現場で取り付け可能な産業用ミニI/Oプラグコネクタキットです。革新的な貫通型端子を使用して、時間の節約と信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニI/Oプラグコネクタは、省スペース設計により、従来のRJ45プラグの1/4のサイズになっています。コンパクトサイズにより、設計の柔軟性が向上しています。この産業用ミニI/Oプラグコネクタのコンタクトは、2接点のコンタクトを備え、高信頼性の電気接続を実現しています。こうした特性により、産業環境及び高振動環境でも、このコネクタの利用が可能になっており、生産性の向上が実現します。. 特長と利点. 時間を節約できるワイヤ終端 2接点のコンタクト、振動に強い高信頼性接続を実現 コンパクトな省スペース設計 さまざまな構成でレセプタクルと相互にかん合可能 ワイヤ間の接続に対応. 製品用途の情報. 現場で取り付け可能なこの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、産業環境及び高振動環境での使用に適しています。用途には、工業用通信、モーション及びドライブ、PLC、ロボットがあります。形状ストレート幅(mm)34高さ(mm)10.29タイプシールド取付方式ケーブルマウントシリーズType IIポート数1端子種別IDCコネクタ形状ミニI/Oプラグ材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    極数8仕様TE ConnectivityミニI/OタイプI / タイプII基板実装ヘッダ. TE ConnectivityのミニI/O基板実装サイドエントリヘッダ製品です。この小型コネクタは、従来のRJ45の1/4のサイズにより、75 %の省スペースソリューションで、貴重な基板設置面積を解放します。2点接触システム付きで設計された、コネクタの独自のロック機能により、確実なかん合が実現され、高振動の用途でのプラグの外れを防止し、高コストのダウンタイムが短縮されます。この製品のミニI/Oコネクタは、タイプIとタイプIIの両プロファイルをご用意しています。. 特長と利点. 小型でコンパクト サイズは従来のRJ45の1/4 耐振動性 シールド付き 2接点で信頼性の高い接続. 用途. PLC モーション及びドライブ ロボット 産業用通信形状ライトアングル幅(mm)9.81高さ(mm)7.36タイプシールド取付方式表面実装ポート数1端子種別はんだコネクタ形状ジャック材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • TE Connectivity ケーブルアセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ケーブルアセンブリ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
  • 2201864-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2201864-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2040008-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2040008-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    種類プラグ極数8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
  • TE Connectivity 基板ソケット 8 極 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ソケット 8 極 ストレート

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = モジュラプラグ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vコンタクト材質 = 銅合金ミニI/Oプラグキット. コンパクトな省スペース設計が採用され、ラッチ付き電線対基板I/Oインターフェイスを備えた産業用ミニI/Oプラグコネクタです。ミニI/Oプラグコネクタは、コンタクトインターフェイスに2つの接点を備えていて、振動が多い環境で優れた電気的信頼性を実現します。ラッチ機能は、最大98 Nの力に対しても確実にかん合を保持し、偶発的な引き抜きを防止します。これらの産業用ミニI/Oコネクタのハウジングは、誤かん合防止用の極性を備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース基板実装設計 コンタクトインターフェイスに2つの接点 ラッチによる確実なかん合接続 誤かん合を防止する極性化. 用途. これらの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、RJ45の代わりとして一般的に使用され、さまざまな産業用途に適しています。用途には、工業用制御、モーションコントロール、PLC、ロボットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2201855-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2201855-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2201855-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2201855-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • ミニI/Oコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5714アズワン品番65-7782-48
  • ミニI/Oコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5709アズワン品番65-7782-30
  • ミニI/Oコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
  • ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249,800税込274,780
    1セット(136個)
    7日以内出荷
    。TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させることができます。ピアシング終端を備えた Mini I/O Field Installable タイプでは、はんだ付けでワイヤを終端処理するのに通常必要な時間が短縮され、使いやすい手動工具を使用すれば、ほぼすべての環境で組み立てが可能になります。時間をかけずに革新的なワイヤ終端を実現できます 産業環境や振動が発生しやすい環境で信頼性の高い接続を実現します 設計の柔軟性を高める省スペースソリューションです 複数の用途向けにさまざまなタイプを用意しています さまざまな構成( TMT、SMT、ライトアングル、ストレート)のレセプタクルと相互にかん合可能 小型、コンパクトサイズ(省スペース) 時間を節約できるワイヤ終端 電線対電線接続を可能にします さまざまな構成のレセプタクル( SMT、ライトアングル、ストレート、TMT )と相互にかん合可能 キーの付いた構造で誤かん合を防止 用途 産業用通信 モーションとドライブ PLC ロボット
    仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5930アズワン品番65-7775-74
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201855-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201855-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)34高さ(mm)10.29タイプシールド種類ミニI/Oプラグ極数8シリーズType Iポート数1方向ストレート材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1981386-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1981386-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1個
    欠品中
    種類モジュラージャック材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201855-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201855-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)10.29タイプシールド種類ミニI/Oプラグ極数8シリーズType Iポート数1深さ(mm)11.62方向ストレート材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1-2201855-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1-2201855-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)10.29タイプシールド種類ミニI/Oプラグ極数8シリーズType IIポート数1深さ(mm)11.62方向ストレート材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229,800税込252,780
    1セット(136個)
    7日以内出荷
    TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させる
    仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●幅:11.62mm●コード番号:189-5935アズワン品番65-7778-09
  • ミニI/Oコネクタ 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ 1箱 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    759,800税込835,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
  • ミニI/Oコネクタ 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ 1箱 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899,800税込989,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5711アズワン品番65-7782-47
  • ミニI/Oコネクタ 1箱 136個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ 1箱 136個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229,800税込252,780
    1箱(136個)
    7日以内出荷
    TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペー
    仕様●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5866アズワン品番65-7778-76
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1-2201864-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1-2201864-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)35高さ(mm)8.7タイプシールド種類ミニI/Oジャック極数8シリーズType IIポート数1方向ストレート材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679,800税込747,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットで、コネクタのコンタクト密度が高い、時間を節約して信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計で、コンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
    仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0863アズワン品番65-7708-85
  • Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739,800税込813,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットです。コネクタのコンタクト密度が高く、時間を節約し、信頼性の高いワイヤ終端を実現します。これらのミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計でコンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
    仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0867アズワン品番65-7542-53
  • Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T II 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T II 1箱 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699,800税込769,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Type II●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0869アズワン品番65-7706-62
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
"mini i/o" TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 【通販モノタロウ】