ミニI/Oコネクタ
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5709
- アズワン品番
- 65-7782-30
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ










