カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- BIGM(丸山製作所)(84)
- オモイオ (omoio)(44)
- NORGREN(7)
- RS PRO(5)
- タンガロイ(4)
- THANKO(サンコー)[電子機器](4)
- SEIWA(セイワ)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- SVS-VISTEK(4)
- 内田洋行(3)
- ケナメタル(3)
- タカチ電機工業(3)
- 河村電器産業(3)
- マル信無線電機(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- サクラクレパス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mp-19」の検索結果
特価

TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 60極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数60シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき最大動作温度(℃)105接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 100極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数100シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数40シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数24シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 100極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥59,980税込¥65,9781セット(20個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数100シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2定格電流(mA)500結線方法IDCオス・メスメス表面処理(コンタクト)金, ニッケル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥81,980税込¥90,1781セット(60個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数24シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 80極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 3-111196-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数80シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 30極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 1-111196-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数30シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 1-111196-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数20シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート