カテゴリ

  • 制御機器(10,951)
  • 電気材料(1,261)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(5,953)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,492)
  • KEMET(2,191)
  • omron(オムロン)(4,054)
  • Panasonic(パナソニック)(29,020)
  • RS PRO(10,927)
  • SMC(4,078)
  • VISHAY(4,641)
  • WURTH ELEKTRONIK(6,314)
  • YAGEO(2,663)
  • アズワン(12,839)
  • エスコ(5,170)
  • トヨタ(2,052)
  • フエニックス・コンタクト(3,134)
  • ホンダ(562,516)
  • メディアカバーマーケット(16,278)
  • 三菱ふそう(14,460)
  • 大阪魂(4,863)
  • 工進(7,998)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8,091)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on」の検索結果

12,287件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.5極数2定格電圧(V)30dc接点構成4PDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色黒構成四極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作電圧(V)250AC、125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.2ターミナルタイプスルーホール実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルブッシング:ねじ山付き
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-On DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-On DPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Onコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:10.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 16.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: < 317-572') 317-572/、< 317-588') 317-588/ 銀コンタクト: 品番: < 317-601') 317-601/ ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8097アズワン品番65-7813-49
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = Vertical Through Holeトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On DPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN0904

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧250V接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-On材質(コンタクト)純銀ΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
  • TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTS0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTS0904

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧125 V ac, 250V ac接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性(On)-Off-(On)材質(コンタクト)純銀ΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6 @ 250 V acパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
  • トグルスイッチ SPST スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPST スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8088アズワン品番65-7802-15
  • トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8094アズワン品番65-7806-76
  • トグルスイッチ SPDT パネルマウント On- On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT パネルマウント On- On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:純銀●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-162アズワン品番65-7839-93
  • トグルスイッチ SPDT スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコン
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8089アズワン品番65-7813-65
  • トグルスイッチ DPST パネルマウント On- On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ DPST パネルマウント On- On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタク
    仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8095アズワン品番65-7813-09
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8079アズワン品番65-7806-61
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -20℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき長さ(mm)トグル:16.51極数2シリーズMTL定格電圧(V)28dc接点構成DPDT定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色緑構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作温度範囲(℃)-20~80動作電圧(V)28DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプワイヤーラグ実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルねじ山付き
  • トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:4PST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8084アズワン品番65-7806-58
  • トグルスイッチ SPDT パネルマウント On -Off- On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT パネルマウント On -Off- On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:金めっき●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-033アズワン品番65-7808-12
  • TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 11.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 純銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: < 317-617') 317-617/、< 317-639') 317-639/、< 317-623') 317-623/ 銀コンタクト: 品番: < 317-645') 317-645/、< 317-651') 317-651/、< 317-673') 317-673/ 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 4PDT スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ 4PDT スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:4PDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8098アズワン品番65-7810-10
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On DPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.5極数3定格電圧(V)30dc接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)(端子)6動作特性On-Off-Onケース色黒構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作電圧(V)250AC、125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.2ターミナルタイプスルーホール実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルブッシング:ねじ山付き
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 20mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥779税込¥857
    1個
    6日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ接点構成DPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧20V接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-OnRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)0.4VAパネルのカットアウトサイズ(mm)6.35パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥869~税込¥956~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), AWTS1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), AWTS1504

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様【末端様式】タブ接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性(On)-Off-(On)材質(コンタクト)銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70IP等級IP67アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, AWTD1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, AWTD1504

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    仕様【末端様式】タブ接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On材質(コンタクト)銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70IP等級IP67アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧125 V ac, 250V ac接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-(On)材質(コンタクト)純銀ΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
  • TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, AWTN1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, AWTN1504

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    仕様【末端様式】タブ接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On材質(コンタクト)銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac最大動作温度(℃)70
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799~税込¥879~
    1個
    8日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥749~税込¥824~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 6.2mm。アクチュエータ長さ = 10.5mm。アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅。定格電圧 = 125 V ac, 250V ac。コンタクト材質 = 金めっきΩ。動作温度 Max = +80℃。CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), A105SYCB04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), A105SYCB04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】スルーホール規格RoHS定格電圧20V接点構成SPDT動作特性(On)-Off-(On)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400 @ 20 V dc
  • トグルスイッチ DPDT スルーホール On -Off- On 08-2-1-17 E TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ DPDT スルーホール On -Off- On 08-2-1-17 E

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 18 アンペアです。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコ
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:18 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8096アズワン品番65-7802-46
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格RoHS接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき銅合金動作特性On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 28 V dcパネルのカットアウトサイズ(mm)11.6パネルのカットアウト幅(mm)Φ11.6
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥949税込¥1,044
    1個
    欠品中
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ニッケル動作特性On-Off-(On)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35