WTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-41
BTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 ハウジング:グリーン ガラス繊維ポリエステル 列ピッチ:2.54mmアズワン品番65-1389-46
WTB CONN ヘッダ 10POS 2列 3MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:Micro MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1389-93
ターミナル ブロック メス プラグ 1POS 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ポジション数:1 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:30A 定格電圧:1kV 製品群:SNK シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 10AWGアズワン品番65-1380-58
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 10-0AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 最大ワイヤサイズAWG:0AWG 導体部 CSA:35mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:125A 定格電圧:1kV レベル数:1アズワン品番65-1387-09
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 10POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
WTB CONN ヘッダ 10POS 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:- 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1371-63
BTB コネクタ RCPT 10POS 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.5mm 列数:1 コンタクト数:10 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:- コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1373-61
コネクタ FFC 10POS 1 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:Trio-Mate シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.381mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-81
WTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:AMP-LATCH Universal シリーズアズワン品番65-1355-89
BTB CONN RCPT 10POS 2列 2.54MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:AMPMODU Mod IV シリーズアズワン品番65-1389-94
コネクタ ヘッダ 10POS 1列 2.5MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.5mm 列数:1 コンタクト数:10 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 直角 製品群:- 種別:ヘッダアズワン品番65-1358-27
BTB CONN RCPT 10POS 2列 1.25MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔1.25mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:Fine ピッチ シリーズ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1390-61