カテゴリ
- 電気材料(23)
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- AMPHENOL(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- IKO(日本トムソン)(4)
- ITTキャノン(3)
- LDK(5)
- MULTICOMP(2)
- StarTech.com(4)
- SWITCHCRAFT(5)
- THK(3)
- WEIDMULLER(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- アイメックス(2)
- ハーティング(14)
- フエニックス・コンタクト(5)
- フクハラ(15)
- ワゴジャパン(4)
- 日本モレックス(molex)(8)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pos12」の検索結果
特価

025 12POS CAP ASSY H SELECTIVE-TIN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ハウジング RCPT 12POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461個8日以内出荷仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:12 ピッチ間隔- 適合製品:AMP Multilock シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-13
ターミナル ブロック DINRAIL 2POS 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759~税込¥835~1個16日以内出荷
ターミナル ブロック バリア 2POS 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様列数:1 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:-アズワン品番65-1657-02
ターミナル ブロック バリア 4POS 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様列数:1 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:-アズワン品番65-1656-98
ターミナル ブロック DINRAIL 4POS 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:1A 定格電圧:630V レベル数:1
ターミナル ブロック バリア 3POS 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個16日以内出荷仕様列数:1 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:-アズワン品番65-1657-01
ターミナル ブロック バリア 5POS 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷仕様列数:1 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:-アズワン品番65-1657-04
ターミナル ブロック DINRAIL 4POS 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098~税込¥1,208~1個16日以内出荷
ターミナル ブロック メス プラグ 1POS 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021個16日以内出荷仕様ポジション数:1 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:1kV 製品群:SNK シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWGアズワン品番65-1380-54
センサー CONN 12POS RCPT M12 パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,298税込¥10,2281個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1658-42
センサー CONN 12POS プラグ M12 パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,498税込¥8,2481個16日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 12POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929~税込¥1,022~1個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 12POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個13日以内出荷
WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 5MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,198税込¥6,8181個11日以内出荷仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔5mm 列数:3 コンタクト数:12 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:Metrimate シリーズ コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1388-93
コネクタ ハウジング プラグ 12POS 5.08MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷仕様製品群:Dynamic 3000 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:AMP Dynamic 3000 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-99
WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 6.35MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:3 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-55
WTB CONN ヘッダ 12POS 2列 3.81MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個13日以内出荷仕様ピッチ間隔3.81mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:Dynamic D-3100D シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-46
コネクタ RCPT 12POS 2列 2.54MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:AMP-LATCH 622 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-48
コネクタ ヘッダ 12POS 2列 2.54MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:12 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:AMPMODU Mod II シリーズアズワン品番65-1355-66
WTB CONN RCPT 12POS 1列 2.54MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個16日以内出荷仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:12 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1388-41
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1個16日以内出荷
ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:800V レベル数:2アズワン品番65-1387-63
センサー コネクタ 8POS RCPT M12 パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,798税込¥6,3781個16日以内出荷
センサー コネクタ 8POS プラグ M12 パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198~税込¥5,718~1個16日以内出荷
センサー コネクタ M12 プラグ 8POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498~税込¥4,948~1個11日以内出荷から13日以内出荷
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1632-79
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1632-87
センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー コネクタ M12 プラグ 8POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,898~税込¥6,488~1個13日以内出荷
センサー CONN M12 プラグ 5POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498~税込¥4,948~1個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1632-80
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898~税込¥3,188~1個13日以内出荷
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥56,980税込¥62,6781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント コンタクト 材質:-アズワン品番65-1638-33
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1664-99
センサー コネクタ M12 RCPT 5POS パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷
センサー CONN M12 R/A プラグ 5POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498~税込¥4,948~1個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー CONN M12 R/A RCPT 2POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:2 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-72