カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- StarTech.com(124)
- Dell Technologies(59)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
- XP POWER(35)
- アドテック(30)
- SONY(ソニー)(28)
- オーム電機(21)
- サンワサプライ(20)
- ASUS(エイスース)(20)
- エレコム(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- DJI(17)
- 多摩電子(16)
- j5 create(16)
- NEC(14)
- SKC(環境測定)(14)
- Dynabook(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 3.96mm Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = Economy Power併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.74mm幅 = 10.5mm深さ = 13.3mmハウジング材質 = ナイロンハウジング. TE Connectivity Economy Power 3.96 mmピッチプラグハウジング1-1123722-xシリーズ。 エコノミーパワー圧着端子については、品番< 683-1295') 683-1295/又は< 745-5104') 745-5104/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm Power Double Lockシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = Power Double Lock併用可能製品 = センターラインPower Double Lock電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 26.1mmハウジング材質 = ナイロンUL94V-0. TE Connectivity Power Double Lock (PDL)コネクタハウジング. Power Double Lock (PDL)フリーハンギングプラグ / ソケットハウジング製品です。3.96 mm又は6.5 mmセンターラインの電線対電線、電線対基板用途用です。 このPower Double Lock (PDL)コネクタはコンパクトなデザインで、完全に極性化され、確実なかん合を保証するラッチ付です。コンタクトの中途半端なかん合を防ぐためにダブルロックプレートと共に使用されます。 このPower Double Lockコネクタハウジングでは、コンタクトにランスなしの設計構造を取り入れており、コンタクト同士の絡みを防止します。 このPower Double Lockコネクタの一般的な用途としては、冷蔵庫、冷房機器、洗濯機、ガス機器、コピー機、自動販売機の電源回路での使用が挙げられます。 かん合コネクタについては、Power Double Lockヘッダ(代表品番< 712-2400') 712-2400 を参照してください。 このPower Double Lock (PDL)プラグ / ソケットハウジングの圧着コンタクトは別売りです。プラグハウジングにはレセプタクル圧着コンタクト(代表品番< 683-1380') 683-1380 を、ソケットハウジングにはタブ圧着コンタクト(代表品番719-4323)を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 3.96mm Power Double Lockシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(25個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = Power Double Lock併用可能製品 = センターラインPower Double Lockコネクタボディ向き = ストレート深さ = 20.6mmハウジング材質 = ナイロンUL94V-0. TE Connectivity Power Double Lock (PDL)コネクタハウジング. Power Double Lock (PDL)フリーハンギングプラグ / ソケットハウジング製品です。3.96 mm又は6.5 mmセンターラインの電線対電線、電線対基板用途用です。 このPower Double Lock (PDL)コネクタはコンパクトなデザインで、完全に極性化され、確実なかん合を保証するラッチ付です。コンタクトの中途半端なかん合を防ぐためにダブルロックプレートと共に使用されます。 このPower Double Lockコネクタハウジングでは、コンタクトにランスなしの設計構造を取り入れており、コンタクト同士の絡みを防止します。 このPower Double Lockコネクタの一般的な用途としては、冷蔵庫、冷房機器、洗濯機、ガス機器、コピー機、自動販売機の電源回路での使用が挙げられます。 かん合コネクタについては、Power Double Lockヘッダ(代表品番< 712-2400') 712-2400 を参照してください。 このPower Double Lock (PDL)プラグ / ソケットハウジングの圧着コンタクトは別売りです。プラグハウジングにはレセプタクル圧着コンタクト(代表品番< 683-1380') 683-1380 を、ソケットハウジングにはタブ圧着コンタクト(代表品番719-4323)を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5mm Power Keyシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781箱(500個)ほか4日以内出荷
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = Wire to Board定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ = Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅, 鉄合金MCPコネクタについては、< 680-5980') 680-5980/を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 3極, メス, 黒 TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271個当日出荷仕様コンタクト数 = 3タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1シリーズ = Junior Power Timer色 = 黒高さ = 24.6mm幅 = 30.4mm深さ = 38.2mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259~税込¥285~1袋(10個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷
自動車用コネクタ, 2極, メス, グレー TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1シリーズ = Junior Power Timer色 = グレー端子方法 = はんだ高さ = 23.4mm幅 = 23.5mm深さ = 37.5mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Standard Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Micro Power Quadlockシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Micro Power Quadlockシステムハウジングシリーズ = Micro Power Quadlock最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 錫合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivityマイクロパワークワッドロックコンタクト. マイクロパワークワッドロックコネクタ用の圧着レセプタクルコンタクトです。 このメスマイクロパワークワッドロックコンタクトはスズめっき仕上げで、確実な保持を提供するロックランスを備えています。17 → 13 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity バックシェル 自動車コネクタ バックシェル Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様TE Connectivity Junior Power Timerコネクタアクセサリ. カバー、バックシェル、シール、レバーなどを含む、Junior Power Timerシリーズコネクタ向けのアクセサリ製品群です。 : 717-4404 717-4404 - 81ポジションBタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368190-1)用のカバー : 717-4408 717-4408 - 81ポジションCタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368290-1)用のカバー : 717-4458 717-4458 - 55ポジションJPTハウジング用のライトアングルケーブル出口カバー : 719-9416 719-9416 - 81ポジションJPT / MQSプラグハウジング(TEメーカー型番1473244-1)用の、レバーアセンブリ付きライトアングルカバー : 718-0765 718-0765 - 10ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962352-1)用のフェイシャルシール : 718-0825 718-0825 - 6ポジションタブハウジング用のフェイシャルシール : 909-7340 909-7340 - 2ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962344-1、4-962344-1、3-962344-1、2-962344-4、1-962344-2、5-962344-1)用のフェイシャルシール : 909-7393 909-7393 - 16ポジションJPTヘッダ(TEメーカー型番1-963215-1、2-963215-1、3-963215-1、4-963215-1、5-963215-1、1-964449-1)用のフェイシャルシール : 909-7422 909-7422 - 4ポジションJPTレセプタクルハウジング(TEメーカー型番1-962340-1及び4-962340-1)用のフェイスシール : 909-7450 909-7450 - 2.8 mmタブコンタクト(TEメーカー型番1-964300-3、1-964298-3、2-964300-1、2-964298-1、4-964300-1)用の青色シングルワイヤシールシリーズJunior Power Timerコンタクト数55RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタカバー併用可能製品自動車用コネクタ