カテゴリ
- 制御機器(52)
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- TRACO POWER(217)
- エレコム(129)
- XP POWER(125)
- StarTech.com(125)
- Murata Power Solutions(64)
- Dell Technologies(61)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
- アドテック(32)
- SONY(ソニー)(29)
- ASUS(エイスース)(28)
- オーム電機(21)
- サンワサプライ(21)
- AMPHENOL(19)
- SPARKFUN(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- Anker(アンカー)(17)
- 多摩電子(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Powerシリーズ 1318912-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041袋(20個)当日出荷シリーズEconomy Power適合電線(mm2)【最小】0.3【最大】0.9適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Economy Powerコネクタハウジング
コネクタ端子 圧着端子 メス Economy Powerシリーズ 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481袋(20個)8日以内出荷TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト。エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Economy Powerコネクタハウジング●シリーズ:Economy Power●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.9mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:745-5104アズワン品番65-7502-13
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥61,980税込¥68,1781箱(10個)7日以内出荷The TE - Industrial relays are used for Emergency shut-off, press control, machine control, elevator and escalator control, safety relays6 pole relay with force guided Reinforced insulation between all contacts仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:800mW●コイル抵抗:480 Ω●接点構成:4NO/2NC●極数:6●コード番号:230-9918アズワン品番65-8065-51
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801箱(20個)7日以内出荷The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits仕様●コイル電圧:21V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:630 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9914アズワン品番65-8065-84
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥44,980税込¥49,4781箱(20個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:823 Ω●接点構成:SPDT●極数:2●コード番号:230-9920アズワン品番65-8067-47
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801箱(20個)7日以内出荷。The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9916アズワン品番65-8065-31
TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 3.96mm Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = Economy Power併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.74mm幅 = 10.5mm深さ = 13.3mmハウジング材質 = ナイロンハウジング. TE Connectivity Economy Power 3.96 mmピッチプラグハウジング1-1123722-xシリーズ。 エコノミーパワー圧着端子については、品番< 683-1295') 683-1295/又は< 745-5104') 745-5104/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷ユニバーサルパワーコンタクト。ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-4398アズワン品番65-7790-93
コネクタ端子 圧着端子 オス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(100個)欠品中ユニバーサルパワーコンタクト。ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:16AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-4408アズワン品番65-7790-92
TE Connectivity フェーシャルシール コネクタシール Junior Power Timerシリーズ 963208-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷タイプインターフェイスシールシリーズJunior Power TimerRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity フェーシャルシール コネクタシール Junior Power Timerシリーズ 963216-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷タイプインターフェイスシールシリーズJunior Power TimerRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity フェーシャルシール コネクタシール Junior Power Timerシリーズ 963209-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷タイプインターフェイスシールシリーズJunior Power TimerRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 オス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781袋(1000個)7日以内出荷ユニバーサルパワーコンタクト。ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-2487アズワン品番65-7667-33
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm Power Double Lockシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = Power Double Lock併用可能製品 = センターラインPower Double Lock電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 26.1mmハウジング材質 = ナイロンUL94V-0. TE Connectivity Power Double Lock (PDL)コネクタハウジング. Power Double Lock (PDL)フリーハンギングプラグ / ソケットハウジング製品です。3.96 mm又は6.5 mmセンターラインの電線対電線、電線対基板用途用です。 このPower Double Lock (PDL)コネクタはコンパクトなデザインで、完全に極性化され、確実なかん合を保証するラッチ付です。コンタクトの中途半端なかん合を防ぐためにダブルロックプレートと共に使用されます。 このPower Double Lockコネクタハウジングでは、コンタクトにランスなしの設計構造を取り入れており、コンタクト同士の絡みを防止します。 このPower Double Lockコネクタの一般的な用途としては、冷蔵庫、冷房機器、洗濯機、ガス機器、コピー機、自動販売機の電源回路での使用が挙げられます。 かん合コネクタについては、Power Double Lockヘッダ(代表品番< 712-2400') 712-2400 を参照してください。 このPower Double Lock (PDL)プラグ / ソケットハウジングの圧着コンタクトは別売りです。プラグハウジングにはレセプタクル圧着コンタクト(代表品番< 683-1380') 683-1380 を、ソケットハウジングにはタブ圧着コンタクト(代表品番719-4323)を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5mm Power Keyシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781箱(500個)3日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 3.96mm Power Double Lockシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(25個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = Power Double Lock併用可能製品 = センターラインPower Double Lockコネクタボディ向き = ストレート深さ = 20.6mmハウジング材質 = ナイロンUL94V-0. TE Connectivity Power Double Lock (PDL)コネクタハウジング. Power Double Lock (PDL)フリーハンギングプラグ / ソケットハウジング製品です。3.96 mm又は6.5 mmセンターラインの電線対電線、電線対基板用途用です。 このPower Double Lock (PDL)コネクタはコンパクトなデザインで、完全に極性化され、確実なかん合を保証するラッチ付です。コンタクトの中途半端なかん合を防ぐためにダブルロックプレートと共に使用されます。 このPower Double Lockコネクタハウジングでは、コンタクトにランスなしの設計構造を取り入れており、コンタクト同士の絡みを防止します。 このPower Double Lockコネクタの一般的な用途としては、冷蔵庫、冷房機器、洗濯機、ガス機器、コピー機、自動販売機の電源回路での使用が挙げられます。 かん合コネクタについては、Power Double Lockヘッダ(代表品番< 712-2400') 712-2400 を参照してください。 このPower Double Lock (PDL)プラグ / ソケットハウジングの圧着コンタクトは別売りです。プラグハウジングにはレセプタクル圧着コンタクト(代表品番< 683-1380') 683-1380 を、ソケットハウジングにはタブ圧着コンタクト(代表品番719-4323)を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セカンダリロック TPAロック Junior Power Timerシリーズ 967632-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801箱(5000個)7日以内出荷種類TPAロックシリーズJunior Power TimerRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP Powerシリーズ 圧着 647877-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081個7日以内出荷シリーズAMP Power適合電線(mm2)【最小】13【最大】14適合電線サイズ【最大】6AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品AMP Powerシリーズ50 / 75コネクタハウジング表面処理(コンタクト)銀
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 175149-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷シリーズAMP Universal Power適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品AMP Universal Powerコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 175151-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥949税込¥1,0441袋(100個)7日以内出荷シリーズAMP Universal Power適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMP Universal Powerコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 175151-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥39,980税込¥43,9781セット(5000個)7日以内出荷シリーズAMP Universal Power適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.35適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品AMP Universal Powerコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
バックシェル バックシェル、ケーブルクランプ Junior Power Timerシリーズ 55 1箱 130個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥78,980税込¥86,8781箱(130個)7日以内出荷TE Connectivity Junior Power Timerコネクタアクセサリ仕様●シリーズ:Junior Power Timer●極数:55●コード番号:161-4323アズワン品番65-7675-29
TE Connectivity フェーシャルシール Interface Seal Junior Power Timerシリーズ 10 963213-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷タイプインターフェイスシール極数10シリーズJunior Power TimerRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Power Double Lockシリーズ 圧着 177917-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌々日出荷シリーズPower Double Lock適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Power Double Lockコネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 3.96mm Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = Economy Power併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 15.78mm幅 = 10.5mm深さ = 13.3mmハウジング材質 = ナイロンハウジング. TE Connectivity Economy Power 3.96 mmピッチプラグハウジング1-1123722-xシリーズ。 エコノミーパワー圧着端子については、品番< 683-1295') 683-1295/又は< 745-5104') 745-5104/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Standard Power Timerシリーズ 圧着 964328-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥86,980税込¥95,6781セット(2100個)7日以内出荷シリーズStandard Power Timer適合電線(mm2)【最小】2.5【最大】4材質(コンタクト)銅, 鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Standard Power Timerコネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス 5.0 Power Keyシリーズ 圧着 1376348-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(100個)7日以内出荷シリーズ5.0 Power Key適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品5.0 Power Key / Grace Inertiaコネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス 5.0 Power Keyシリーズ 圧着 1376347-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷シリーズ5.0 Power Key適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品5.0 Power Key / Grace Inertiaコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1セット 5000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥92,980税込¥102,2781セット(5000個)7日以内出荷。コンタクト仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:Power Double Lockコネクタハウジング●シリーズ:Power Double Lock●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0967アズワン品番65-7668-70
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Double Lockシリーズ 圧着 177915-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781袋(50個)欠品中シリーズPower Double Lock適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1.3適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Power Double Lockコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = Wire to Board定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
Power Mini Relays Panel Mount Non Latchi 1箱 108個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801箱(108個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.3W●コイル抵抗:114Ω●接点構成:SPDT●コード番号:236-4557アズワン品番65-8053-55
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 11.06mm幅 = 9.4mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity アクセサリ Junior Power Timer (JPT)シリーズ メス 4 638245-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031個7日以内出荷極数4シリーズJunior Power Timer (JPT)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ = Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅, 鉄合金MCPコネクタについては、< 680-5980') 680-5980/を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 3極, メス, 黒 TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271個当日出荷仕様コンタクト数 = 3タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1シリーズ = Junior Power Timer色 = 黒高さ = 24.6mm幅 = 30.4mm深さ = 38.2mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity アクセサリ メス端子用ハウジング Junior Power Timerシリーズ ストレート メス 4 2.8mm 2-967059-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,7801袋(500個)7日以内出荷種類メス端子用ハウジング極数4シリーズJunior Power Timer端子2.8mmRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号2-967059接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259~税込¥285~1袋(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 自動車用コネクタ 1極, 53884-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111個7日以内出荷極数 = 1。シリーズ = Power Lock。TE Connectivity Power LockシリーズIIオスメスハウジング. Power LockシリーズIIオスメスハウジングは、ポリカーボネートGF製で、ステンレススチール製スプリングを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応