カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(12)
  • エム・デー・エス(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • ハリケーン(6)
  • FDK(6)
  • SMC(5)
  • EPSON(5)
  • エクシア(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • アライドテレシス(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BALLUFF(3)
  • SICK(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-3s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3B TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3BTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
シリーズCorcom P定格電圧115 V ac、230 V ac定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプスナップイン動作周波数(Hz)50/60
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7133-79
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7135-27
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 12個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
98,980税込108,878
1箱(12個)
7日以内出荷
Corcom P シリーズの電力入力モジュールは、コンパクトなサイズでさまざまなオプションを用意しています。この製品の高性能フィルタタイプは、垂直取り付けタブスタイルで提供されています。2 段階の電気的セットアップ 高周波数で高い減衰性能を発揮します 小型設計 スナップ式又はフランジによる取り付け 標準 C14 電源インレット オプションの DPST ス
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-20
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
89,980税込98,978
1箱(16個)
7日以内出荷
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3ATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
78,980税込86,878
1箱(12個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 55.63mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ps-5s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps-5s